DYNALON 3UCL8 Kapaklı 500ml Dağıtım Şişesi - 10'lu Paket
Öğe: AD2TZX
Modeli: 3UCL8
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dağıtım Şişe |
Temel malzeme | Plastik |
Gövde Rengi | yarı saydam |
gövde Malzemesi | Düşük Yoğunluklu Polietilen |
Kapasite | 500mL |
Kapanış Rengi | Beyaz |
Kapatma Malzemesi | Polipropilen |
Çap | 74mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 170mm |
Ağız | Dar |
Vida Kapatma Boyutu | 28mm |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.83 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 3923300090 |
Menşe Ülkesi | GB |
PLATFORM | Model | Kapasite | Kapanış Rengi | Kapatma Malzemesi | Çap | Yükseklik | Vida Kapatma Boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605085-0005 | 15mL | Doğal / Kırmızı | Düşük Yoğunluklu Polietilen | 0.94 " | 36mm | 15-415 mm | 12 | €29.22 | ||
605085-01 | 30mL | Doğal / Kırmızı | Düşük Yoğunluklu Polietilen | 1.18 " | 3.86 " | 18-415 mm | 12 | €27.98 | ||
3UCJ5 | 30mL | Beyaz | Polipropilen | 31mm | 84mm | 18mm | 10 | €50.05 | ||
3UCJ8 | 60mL | Beyaz | Polipropilen | 39mm | 97mm | 18mm | 10 | €53.55 | ||
605124 | 1,000mL | Beyaz | Düşük Yoğunluklu Polietilen | 82.5mm | 235mm | 28-410 mm | 12 | €134.98 | ||
605085-02 | 60mL | Doğal / Kırmızı | Düşük Yoğunluklu Polietilen | 1.41 " | 4.25 " | 18-415 mm | 12 | €35.53 | ||
605085-04 | 125mL | Doğal / Kırmızı | Düşük Yoğunluklu Polietilen | 1.85 " | 5.67 " | 24-410 mm | 12 | €46.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00