Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNALON 605085-02 Dağıtıcı Şişe 60ml - 12'li Paket | AD2WJK 3VFC6

DYNALON 605085-02 Dispensing Şişe 60ml - 12'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2WJK Model: 605085-02Çapraz Referans: 3VFC6
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
€35.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dağıtım Şişe
Temel malzemePlastik
Gövde Rengiyarı saydam
gövde MalzemesiDüşük Yoğunluklu Polietilen
Kapasite60mL
Kapanış RengiDoğal / Kırmızı
Kapatma MalzemesiDüşük Yoğunluklu Polietilen
Çap1.41 "
Mezuniyet AralığıBelirtilmemiş
Yükseklik4.25 "
AğızDar
Vida Kapatma Boyutu18-415 mm
Shapeyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3926909910
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Damla ile Dağıtım, Emzik Boyutuna Göre Kesilebilir, Red Sealer Cap İçerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteKapanış RengiKapatma MalzemesiÇapYükseklikVida Kapatma Boyutupaket adetÜcret
DYNALON 605085-0005 Dağıtıcı Şişe 15ml - 12'li Paket | AD2RXJ 3TTR7 605085-000515mLDoğal / KırmızıDüşük Yoğunluklu Polietilen0.94 "36mm15-415 mm12€29.22
DYNALON 605085-01 Dağıtıcı Şişe 30ml - 12'li Paket | AD2RXM 3TTT1 605085-0130mLDoğal / KırmızıDüşük Yoğunluklu Polietilen1.18 "3.86 "18-415 mm12€27.98
DYNALON 3UCJ5 Kapaklı 30ml Dağıtıcı Şişe - 10'lu Paket | AD2TZT 3UCJ530mLBeyazPolipropilen31mm84mm18mm10€50.05
DYNALON 3UCJ8 Kapaklı Dağıtıcı Şişe 60ml - 10'lu Paket | AD2TZU 3UCJ860mLBeyazPolipropilen39mm97mm18mm10€53.55
DYNALON 3UCL8 Kapaklı 500ml Dağıtıcı Şişe - 10'lu Paket | AD2TZX 3UCL8500mLBeyazPolipropilen74mm170mm28mm1-
TEKLİF TALEBİ
DYNALON 605124 Dağıtıcı Şişe 1000ml - 12'li Paket | AD2UFC 3UDZ3 6051241,000mLBeyazDüşük Yoğunluklu Polietilen82.5mm235mm28-410 mm12€134.98
DYNALON 605085-04 Dağıtıcı Şişe 120ml - 12'li Paket | AD2WJL 3VFC9 605085-04125mLDoğal / KırmızıDüşük Yoğunluklu Polietilen1.85 "5.67 "24-410 mm12€46.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNALON 605085-02 Dispensing Şişe 60ml - 12'li Paket
€35.53 / paket