Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG7AUE25H Elektronik Küresel Vana Pirinç | AA8ZAB 1AWF5

DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25H Elektronik Küresel Vana Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ZAB Modeli: EYHG7AUE25HÇapraz Referans: 1AWF5
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
€1,592.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elekt. Aktüatörlü Küresel Vana
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Topu malzemesiNi-Krom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuAktüatörlü
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitili3 Yönlü
BağlantısıFNPT
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x FNPT
Maks. Basınç400 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı100 psi'lik WSP
Maks. Alan sayısı Su basıncı400 psi
dağdirekt
Port Sayısı3
Boru Boyutu1.5 "
LimanSaptırıcı L Tarzı
Derecelendirme:400 psi CWP
Conta MalzemesiViton
MühürlerViton
Koltuk malzemesiRTFE
Kök MalzemeNikel kaplamalı pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzilOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F
Vana Yapısı2-Piece
Gerilim12VDC, 24VAC/VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.7
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)29.21
HS kodu8481809020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkBağlantı TürüMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuSıcaklık. menzilGerilimÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG8AUE01 Elektronik Küresel Vana Pirinç 2 İnç | AA8YYQ 1AWB8 EYHG8AUE01-22 Derece ila 149 Derece FFNPT x FNPT125 psi2"Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam 10 Derece ila 140 Derece F115 VAC€3,926.91
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHGAAUE01 Elektronik Küresel Vana Pirinç 3 İnç | AA8YYR 1AWB9 Eyhgaaue01-22 Derece ila 149 Derece FFNPT x FNPT125 psi3"Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam 10 Derece ila 140 Derece F115 VAC€4,159.84
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG3AUE20 Elektronik Küresel Vana Pirinç 1/2 İnç | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40 Derece ila 150 Derece FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F115 VAC€876.45
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG4AUE20 Elektronik Küresel Vana Pirinç 3/4 İnç | AA8YZQ 1AWE4 EYHG4AUE20-40 Derece ila 150 Derece FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F115 VAC€920.64
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG5AUE25 Elektronik Küresel Vana Pirinç 1 İnç | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 Derece ila 150 Derece FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F115 VAC€1,122.84
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG6AUE25 Elektronik Küresel Vana Pirinç 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 Derece ila 150 Derece FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F115 VAC€1,267.02
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG7AUE25 Elektronik Küresel Vana Pirinç 115vac | AA8YZU 1AWE7 EYHG7AUE25-40 Derece ila 150 Derece FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F115 VAC€1,495.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25H Elektronik Küresel Vana Pirinç
€1,592.17 / Adet