DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG8AUE01 Elektronik Küresel Vana Pirinç 2 İnç | AA8YYQ 1AWB8

DYNAQUIP CONTROLS EYHG8AUE01 Elektronik Küresel Vana Pirinç 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YYQ Modeli: EYHG8AUE01Çapraz Referans: 1AWB8

İle alın Mayıs 21, Salı

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€3,926.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elekt. Aktüatörlü Küresel Vana
Ortam Sıcaklığı Aralık-22 Derece ila 149 Derece F
Topu malzemesiNi-Krom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuAktüatörlü
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitili3 Yönlü
BağlantısıFNPT
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Maks. Basınç400 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı400 psi
dağdirekt
Port Sayısı3
Boru Boyutu2"
LimanSaptırıcı L Tarzı
Derecelendirme:400 psi CWP
Conta MalzemesiViton
MühürlerViton
Koltuk malzemesiRTFE
Kök MalzemeNikel kaplamalı pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzilOrtam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam 10 Derece ila 140 Derece F
Vana Yapısı2-Piece
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 15.56
Gemi yüksekliği (cm)27.43
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)33.27
HS kodu8481809025
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkBağlantı TürüMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuSıcaklık. menzilGerilimÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHGAAUE01 Elektronik Küresel Vana Pirinç 3 İnç | AA8YYR 1AWB9 Eyhgaaue01-22 Derece ila 149 Derece FFNPT x FNPT125 psi3"Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam 10 Derece ila 140 Derece F115 VAC€4,159.84
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG3AUE20 Elektronik Küresel Vana Pirinç 1/2 İnç | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40 Derece ila 150 Derece FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F115 VAC€876.45
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG4AUE20 Elektronik Küresel Vana Pirinç 3/4 İnç | AA8YZQ 1AWE4 EYHG4AUE20-40 Derece ila 150 Derece FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F115 VAC€920.64
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG5AUE25 Elektronik Küresel Vana Pirinç 1 İnç | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 Derece ila 150 Derece FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F115 VAC€1,122.84
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG6AUE25 Elektronik Küresel Vana Pirinç 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 Derece ila 150 Derece FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F115 VAC€1,267.02
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG7AUE25 Elektronik Küresel Vana Pirinç 115vac | AA8YZU 1AWE7 EYHG7AUE25-40 Derece ila 150 Derece FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F115 VAC€1,495.57
DYNAQUIP KONTROLLERİ EYHG1AUE20H Elektronik Küresel Vana Pirinç 1/4 İnç | AA8YZV 1AWE8 Eyhg1aue20h-40 Derece ila 150 Derece FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Ortam -20 Derece ila 300 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F12VDC, 24VAC/VDC€983.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS EYHG8AUE01 Elektronik Küresel Vana Pirinç 2 İnç
€3,926.91 / Adet