Dynaquip Controls Vle2.ak0p 3/8 | 1awt2 Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.AK0P 3/8 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDL 1AWT2

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/8 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ZDL Modeli: VLE2.AK0P 3/8Çapraz Referans: 1AWT2
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
€52.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKarbon çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKarbon çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiKilitleme Kilitleme
Maks. Basınç3000 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 8 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiRTFE
Koltuk malzemesiRTFE
Kök MalzemeKarbon çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 425 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTopu malzemesiKolu MalzemeKolu tipiBoru BoyutuKoltuk malzemesiKök MalzemeÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.AK0P 1/4 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDK 1AWT1 VLE2.AK0P 1/4Karbon çelikÇelikKilitleme Kilitleme1 / 4 "RTFEKarbon çelik€52.99
DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.AK0P 1/2 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDM 1AWT3 VLE2.AK0P 1/2Karbon çelikÇelikKilitleme Kilitleme1 / 2 "RTFEKarbon çelik€122.55
DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.AK0P 3/4 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDN 1AWT4 VLE2.AK0P 3/4Karbon çelikÇelikKilitleme Kilitleme3 / 4 "RTFEKarbon çelik€161.70
DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.AK0P 1 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA8ZDP 1AWT5 VLE2.AK0P 1Karbon çelikÇelikKilitleme Kilitleme1"RTFEKarbon çelik€229.20
DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.AK 1" Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AD9MCG 4TL59 VLE2.AK 1 "Krom Kaplama Karbon ÇelikÇinko kaplamalı çelikmanivela1"Karbon ve Grafit Dolgulu PTFENikel Kaplama Çelik€203.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/8 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/8 In
€52.99 / Adet