Dynaquip Controls Vle2.ak0p 1 | Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | 1awt5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.AK0P 1 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AA8ZDP 1AWT5

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 1 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ZDP Modeli: VLE2.AK0P 1Çapraz Referans: 1AWT5
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
€229.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKarbon çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKarbon çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiKilitleme Kilitleme
Maks. Basınç3000 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiRTFE
Koltuk malzemesiRTFE
Kök MalzemeKarbon çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 425 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTopu malzemesiKolu MalzemeKolu tipiBoru BoyutuKoltuk malzemesiKök MalzemeÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.AK0P 1/4 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDK 1AWT1 VLE2.AK0P 1/4Karbon çelikÇelikKilitleme Kilitleme1 / 4 "RTFEKarbon çelik€52.99
DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.AK0P 3/8 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDL 1AWT2 VLE2.AK0P 3/8Karbon çelikÇelikKilitleme Kilitleme3 / 8 "RTFEKarbon çelik€52.99
DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.AK0P 1/2 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDM 1AWT3 VLE2.AK0P 1/2Karbon çelikÇelikKilitleme Kilitleme1 / 2 "RTFEKarbon çelik€122.55
DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.AK0P 3/4 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDN 1AWT4 VLE2.AK0P 3/4Karbon çelikÇelikKilitleme Kilitleme3 / 4 "RTFEKarbon çelik€161.70
DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.AK 1" Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AD9MCG 4TL59 VLE2.AK 1 "Krom Kaplama Karbon ÇelikÇinko kaplamalı çelikmanivela1"Karbon ve Grafit Dolgulu PTFENikel Kaplama Çelik€203.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 1 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 1 In
€229.20 / Adet