Dynasonics 7hu46 | Doppler Akış Ac Küçük Boru Dönüştürücü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow Ac Küçük Boru Transdüseri | AF3LUQ

DYNASONICS 7HU46 Doppler Akış Ac Küçük Boru Dönüştürücü

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3LUQ Modeli: 7HU46
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
€7,640.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Doppler Ultrasonik Akış Verici DC ve Küçük Boru Dönüştürücü
doğruluk% 2 Tam Ölçek
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 185 F
Analog Çıkışİsteğe bağlı
ekran2 Satır, 8 Karakter LCD
Elektrik bağlantılarıterminal
Muhafaza Malzemesipolikarbonat
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4X
Akış Hızı Aralığı05-9 MPS
Ortam türüMinimum 100 ppm Kullanışlı Sonik Askıya Alınmış Reflektör İçeren Sıvılar
Güç Kaynağı12-28 VDC
Röle Çıkışıİsteğe bağlı
Tepki Süresi6 - 60 Saniye
TipAdanmış Doppler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.64
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu9026105000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Güç KaynağıÜcret
DYNASONICS 7HU43 Doppler Flow Ac Standart Boru Dönüştürücü | AF3LUM 7HU43Dijital Doppler Ultrasonik Akış Verici AC ve Standart Boru Dönüştürücü115 VAC€7,061.89
DYNASONICS 7HU44 Doppler Flow Ac Küçük Boru Transdüseri | AF3LUN 7HU44Dijital Doppler Ultrasonik Akış Verici AC ve Küçük Boru Dönüştürücü115 VAC€7,745.60
DYNASONICS 7HU45 Doppler Akış Ac Standart Boru Dönüştürücü | AF3LUP 7HU45Dijital Doppler Ultrasonik Akış Verici DC ve Standart Boru Dönüştürücü12-28 VDC€6,956.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNASONICS 7HU46 Doppler Akış Ac Küçük Boru Dönüştürücü
€7,640.12 / Adet