E James & Co 1030-1/8hgc | Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 X 36 İnç | 1dtw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1030-1/8HGC Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç | AA9LAJ 1DTW5

E JAMES & CO 1030-1/8HGC Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9LAJ Model: 1030-1 / 8HGCÇapraz Referans: 1DTW5
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
€62.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre30A
Uzama%450
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1200 psi
Kalınlık1 / 8 "
TipYüksek sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.2
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilme direnciDestek TipiDurometreKalınlıkTipgenişlikUzama+Ücret
E JAMES & CO 1030-1/8HGA Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psiSade30A1 / 8 "Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€17.33
E JAMES & CO 1030-1/4HGA Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZR 1DTU6 1030-1 / 4HGA1200 psiSade30A1 / 4 "Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€38.65
E JAMES & CO 1030-1/2HGA Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZU 1DTU8 1030-1 / 2HGA1200 psiSade30A1 / 2 "Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€73.67
E JAMES & CO 1030-1HGA Kauçuk Neopren 1 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psiSade30A1"Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€136.67
E JAMES & CO 1030-1/8HGB Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psiSade30A1 / 8 "Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€41.51
E JAMES & CO 1030-1/4HGB Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psiSade30A1 / 4 "Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€68.25
E JAMES & CO 1030-1/2HGB Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psiSade30A1 / 2 "Yüksek sınıf12 "%450Lastik levha€147.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1030-1/8HGC Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 36 İnç
€62.19 / Adet