E James & Co 1030-3/32hgb | Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 X 24 İnç | 1dtv3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1030-3/32HGB Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9KZY 1DTV3

E JAMES & CO 1030-3/32HGB Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 24 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9KZY Modeli: 1030-3/32HGBÇapraz Referans: 1DTV3
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
€29.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre30A
Uzama%450
Bitişpürüzsüz
uzunluk24 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1200 psi
Kalınlık3 / 32 "
TipYüksek sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilme direnciDestek TipiDurometreKalınlıkTipgenişlikUzamauzunlukÜcret
E JAMES & CO 1030-3/32HGA Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 psiSade30A3 / 32 "Yüksek sınıf12 "%45012 "€16.41
E JAMES & CO 1030-3/16HGA Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 psiSade30A3 / 16 "Yüksek sınıf12 "%45012 "€30.20
E JAMES & CO 1030-3/8HGA Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 psiSade30A3 / 8 "Yüksek sınıf12 "%45012 "€55.06
E JAMES & CO 1030-3/4HGA Kauçuk Neopren 3/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 psiSade30A3 / 4 "Yüksek sınıf12 "%45012 "€94.53
E JAMES & CO 1030-3/16HGB Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200 psiSade30A3 / 16 "Yüksek sınıf12 "%45024 "€51.73
E JAMES & CO 1030-3/8HGB Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 psiSade30A3 / 8 "Yüksek sınıf12 "%45024 "€110.05
E JAMES & CO 1030-3/32HGC Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 36 İnç | AA9LAG 1DTW3 1030-3 / 32HGC1200 psiSade30A3 / 32 "Yüksek sınıf12 "%45036 "€50.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1030-3/32HGB Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 24 İnç
€29.41 / Adet