E James & Co 1512-312438-100 | 2ruy5 Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1512-312438-100 Pvc Boru Yakıt Ve Yağlayıcı 7/16 İnç Dış | AC3DXE 2RUY5

E JAMES & CO 1512-312438-100 Pvc Boru Yakıt Ve Yağlayıcı 7/16 İnç Dış Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3DXE Modeli: 1512-312438-100Çapraz Referans: 2RUY5
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
€142.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı1.75 "
RenkŞeffaf Sarı
SertlikKıyı A: 65
Dia İçinde.5 / 16 "
uzunluk100ft.
MalzemePVC
Maks. Basınç36 psi
Dış Çap.7 / 16 "
Sıcaklık. menzil-15 - 165F
Gerilme direnci1900 psi
TipYakıt ve Yağlayıcı
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)36.83
HS kodu3917320010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
E JAMES & CO 1512-094188-100 Pvc Boru Yakıt Ve Yağlayıcı 3/16 İnç Od | AC3DXA 2RUY1 1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "€57.26
E JAMES & CO 1512-125250-100 Pvc Boru Yakıt Ve Yağlayıcı 1/4 İnç Dış Çap | AC3DXB 2RUY2 1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€75.27
E JAMES & CO 1512-188312-100 Pvc Boru Yakıt Ve Yağlayıcı 5/16 İnç Od | AC3DXC 2RUY3 1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "€98.46
E JAMES & CO 1512-250375-100 Pvc Boru Yakıt Ve Yağlayıcı 3/8 İnç Dış Çap | AC3DXD 2RUY4 1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "€115.99
E JAMES & CO 1512-375500-100 Pvc Boru Yakıt Ve Yağlayıcı 1/2 İnç Dış Çap | AC3DXF 2RUY6 1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "€161.37
E JAMES & CO 1512-438625-100 Pvc Boru Yakıt Ve Yağlayıcı 5/8 İnç Dış Çap | AC3DXG 2RUY7 1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "€254.44
E JAMES & CO 1512-500750-100 Pvc Boru Yakıt Ve Yağlayıcı 3/4 İnç Dış Çap | AC3DXH 2RUY8 1512-500750-1003"1 / 2 "40 psi3 / 4 "1 / 8 "€366.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1512-312438-100 Pvc Boru Yakıt Ve Yağlayıcı 7/16 İnç Dış Çap
€142.47 / Adet