E JAMES & CO Yakıt ve Yağlayıcı Boruları
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1512-125250-100 | 1" | 1 / 8 " | 62 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €75.27 | |
A | 1512-250375-100 | 1.5 " | 1 / 4 " | 40 psi | 3 / 8 " | 1 / 16 " | €115.99 | |
A | 1512-188312-100 | 1.25 " | 3 / 16 " | 48 PSI | 5 / 16 " | 1 / 16 " | €98.46 | |
A | 1512-312438-100 | 1.75 " | 5 / 16 " | 36 psi | 7 / 16 " | 1 / 16 " | €142.47 | |
A | 1512-375500-100 | 2" | 3 / 8 " | 30 psi | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €161.37 | |
A | 1512-438625-100 | 2.5 " | 7 / 16 " | 40 psi | 5 / 8 " | 3 / 32 " | €254.44 | |
A | 1512-500750-100 | 3" | 1 / 2 " | 40 psi | 3 / 4 " | 1 / 8 " | €366.94 | |
A | 1512-625875-100 | 3.5 " | 5 / 8 " | 34 psi | 7 / 8 " | 1 / 8 " | €485.90 | |
A | 1512-094188-100 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 54 PSI | 3 / 16 " | 3 / 64 " | €57.26 | |
A | 1512-750100-100 | 4" | 3 / 4 " | 30 psi | 1" | 1 / 8 " | €313.62 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- pH Metreler
- Dijital ve Mekanik Zamanlayıcılar
- Makine Muhafızları
- Borulu Takım Tezgahı Işıkları
- Toprak Öğütücüler Aksesuarları
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Mobilya
- Atık Öğütücüler
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Emniyet Anahtarları
- PRESCO PRODUCTS CO Barikat Bandı, Ateş Hattı Geçilmez
- DESTACO 202 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
- LENOX TOOLS PVC / ABS Plastik Boru El Testere Bıçakları
- EATON PowerXL Serisi Terminal Şeritleri
- TENNANT Kontak Anahtarları
- DAYTON Ara Dişliler
- CAMPBELL Kelepçeleri
- ULTRATECH Ultra Muhafaza Tepsileri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, MSFS Tek Redüksiyon Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri