Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1523-096125 Naylon Boru .096 İnç Kimliği 1/8 İnç Dış Çap 100 Feet | AD6XUQ 4CHA6

E JAMES & CO 1523-096125 Naylon Boru .096 İnç No 1/8 İnç Dış Çap 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XUQ Model: 1523-096125Çapraz Referans: 4CHA6
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
€34.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı1000 psi
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı R: 121
Dia İçinde.0.096 "
uzunluk100ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç455 Derece F'de 70
Dış Çap.1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 135 F
Hoşgörü+0.005 ila -0.005 "
Vakum Değerlendirmesi29 inç Hg.
Duvar Kalınlığı0.015 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)32.26
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPatlama basıncıDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
E JAMES & CO 1523-078125 Naylon Boru .078 İnç Kimliği 1/8 İnç Dış Çap 100 Feet | AD6XUP 4CHA5 1523-0781252500 psi0.078 "850 Derece F'de 701 / 8 "0.024 "€47.28
E JAMES & CO 1523-106156 Naylon Boru .106 İnç Kimlik 5/32 İnç Dış Çap 100ft. | AD6XUR 4CHA7 1523-1061561000 psi0.106 "700 Derece F'de 705 / 32 "0.025 "€62.82
E JAMES & CO 1523-110187 Naylon Boru .110 İnç Kimlik 3/16 İnç Dış Çap 100ft. | AD6XUT 4CHA8 1523-1101872500 psi0.11 "960 Derece F'de 703 / 16 "0.039 "€76.26
E JAMES & CO 1523-138187 Naylon Boru .138 İnç Kimlik 3/16 İnç Dış Çap 100ft. | AD6XUU 4CHA9 1523-1381871000 psi0.138 "565 Derece F'de 703 / 16 "0.025 "€65.86
E JAMES & CO 1523-150250 Naylon Boru .150 İnç Kimlik 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet | AD6XUV 4CHC1 1523-1502502500 psi0.150 "920 Derece F'de 701 / 4 "1 / 2 "€76.26
E JAMES & CO 1523-188312 Naylon Boru .188 İnç Kimlik 5/16 İnç Dış Çap 100ft. | AD6XUW 4CHC2 1523-1883122500 psi0.188 "910 Derece F'de 705 / 16 "1 / 16 "€122.93
E JAMES & CO 1523-190250 Naylon Boru .190 İnç Kimlik 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet | AD6XUX 4CHC3 1523-1902501000 psi0.190 "550 Derece F'de 701 / 4 "0.03 "€72.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1523-096125 Naylon Boru .096 İnç No 1/8 İnç Dış Çap 100 Feet
€34.01 / Adet