E James & Co 1525f-6mm8mm-25 | 4chl3 Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1525F-6MM8MM-25 Viton Boru 6 Mm İç Çap 8 Mm Dış Çap 25 Ayak | AD6XYA 4CHL3

E JAMES & CO 1525F-6MM8MM-25 Viton Hortum 6 Mm İç Çap 8 Mm Dış Çap 25 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XYA Modeli: 1525F-6MM8MM-25Çapraz Referans: 4CHL3
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
€295.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkSiyah
SertlikKıyı A: 75
Dia İçinde.6mm
uzunluk25ft.
MalzemeViton
Dış Çap.8mm
Sıcaklık. menzil-30 ila 400 F
Hoşgörü+/- 0.020 "
TipEsnek
Duvar Kalınlığı1mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSertlikDia İçinde.Dış Çap.Sıcaklık. menzilHoşgörüÜcret
E JAMES & CO 1525S-2MM4MM-25 Viton Boru 2mm İç Çap 4mm Dış Çap 25 Ayak | AD6XWY 4CHH5 1525S-2MM 4MM-25Kıyı A: 602mm4"-40 ila 400 F+/- 0.016 "€243.10
E JAMES & CO 1525S-4MM6MM-25 Viton Boru 4mm İç Çap 6mm Dış Çap 25 Ayak | AD6XWZ 4CHH6 1525S-4MM 6MM-25Kıyı A: 604mm6mm-40 ila 400 F+/- 0.016 "€289.34
E JAMES & CO 1525S-6MM8MM-25 Viton Boru 6mm İç Çap 8mm Dış Çap 25 Ayak | AD6XXA 4CHH7 1525S-6MM 8MM-25Kıyı A: 606mm8mm-40 ila 400 F+/- 0.020 "€351.72
E JAMES & CO 1525S-8MM10MM-25 Viton Boru 8mm İç Çap 10mm Dış Çap 25 Ayak | AD6XXB 4CHH8 1525S-8MM 10MM-25Kıyı A: 608mm10mm-40 ila 400 F+/- 0.020 "€557.38
E JAMES & CO 1525S-10MM12MM-25 Viton Boru 10mm İç Çap 12mm Dış Çap 25 Ayak | AD6XXC 4CHH9 1525S-10MM 12MM-25Kıyı A: 6010mm12 mm-40 ila 400 F+/- 0.025 "€701.26
E JAMES & CO 1525F-2MM4MM-25 Viton Boru 2 Mm İç Çap 4 Mm Dış Çap 25 Ayak | AD6XXY 4CHL1 1525F-2MM 4MM-25Kıyı A: 752mm4"-30 ila 400 F+/- 0.016 "€220.26
E JAMES & CO 1525F-4MM6MM-25 Viton Boru 4 Mm İç Çap 6 Mm Dış Çap 25 Ayak | AD6XXZ 4CHL2 1525F-4MM 6MM-25Kıyı A: 754mm6mm-30 ila 400 F+/- 0.016 "€198.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1525F-6MM8MM-25 Viton Hortum 6 Mm İç Çap 8 Mm Dış Çap 25 Ayak
€295.68 / Adet