E James & Co 1525s-312438-25 | 4chg5 Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1525S-312438-25 Viton Boru 5/16 İnç Kimlik 7/16 İnç Dış Çap 25 Ayak | AD6XWN 4CHG5

E JAMES & CO 1525S-312438-25 Viton Hortum 5/16 İnç Kimlik 7/16 İnç Dış Çap 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XWN Modeli: 1525S-312438-25Çapraz Referans: 4CHG5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€585.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkSiyah
SertlikKıyı A: 60
Dia İçinde.5 / 16 "
uzunluk25ft.
MalzemeViton
Dış Çap.7 / 16 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 400 F
Hoşgörü+/- 0.025 "
TipEsnek
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSertlikDış Çap.Sıcaklık. menzilDuvar KalınlığıÜcret
E JAMES & CO 1525S-312563-25 Viton Boru 5/16 İnç Kimlik 9/16 İnç Dış Çap 25 Ayak | AD6XWP 4CHG6 1525S-312563-25Kıyı A: 609 / 16 "-40 ila 400 F1 / 8 "€1,298.61
E JAMES & CO 1525F-312438-25 Viton Boru 5/16 İnç Kimlik 7/16 İnç Dış Çap 25 Ayak | AD6XXN 4CHK1 1525F-312438-25Kıyı A: 757 / 16 "-30 ila 400 F1 / 16 "€498.49
E JAMES & CO 1525F-312563-25 Viton Boru 5/16 İnç Kimlik 9/16 İnç Dış Çap 25 Ayak | AD6XXP 4CHK2 1525F-312563-25Kıyı A: 759 / 16 "-30 ila 400 F1 / 8 "€1,239.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1525S-312438-25 Viton Hortum 5/16 İnç Kimlik 7/16 İnç Dış Çap 25 Feet
€585.82 / Adet