OETIKER 101 Serisi Çinko Kaplama Çelik 2 Kulak Kelepçesi
Oetiker 101 Serisi kulak kelepçeleri madencilik, tarım, otomobil bakımı, ısıtma ve havalandırma ve sıhhi tesisat sektörlerindeki düşük basınçlı uygulamalar için idealdir. Bu çinko kaplı çelik kulak kelepçeleri, kauçuk hortumlar, plastik borular, elektrik kabloları ve kaynak hortumları ile uyumludur. Onlar featu...hortum etrafında sabit basınç sağlamaya ve termal ve titreşimsel genleşme/büzülme ile başa çıkmaya yardımcı olan çift kulaklı bir tasarımdır.İncele
stil | Model | Boyut aralığı | Bant genişliği | Boyut Referansı | Paket boyutu | Bant Kalınlığı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10100000 | 3.1 mm ila 4.1 mm | 0.138 " | 0041 | 100 | 0.02 " | 100 | €72.36 | |
A | 10100002 | 3.4 mm ila 5 mm | 0.197 " | 0305 | 100 | 0.026 " | 100 | €72.36 | |
A | 10100001 | 3.5 mm ila 4.5 mm | 0.138 " | 0045 | 100 | 0.024 " | 100 | €72.36 | |
A | 10100004 | 5 mm ila 7 mm | 0.236 " | 0507 | 100 | 0.0275 " | 100 | €74.54 | |
A | 10100008 | 7 mm ila 9 mm | 0.276 " | 0709 | 100 | 0.0393 " | 100 | €75.71 | |
A | 10100011 | 8.1 mm ila 11 mm | 0.276 " | 0811 | 100 | 0.0393 " | 100 | €72.61 | |
A | 10100016 | 10.8 mm ila 13 mm | 0.276 " | 1113 | 100 | 0.0393 " | 100 | €77.32 | |
A | 10100019 | 12.5 mm ila 15 mm | 0.295 " | 1315 | 100 | 0.0393 " | 100 | €79.97 | |
A | 10100022 | 14 mm ila 17 mm | 0.315 " | 1517 | 100 | 0.047 " | 100 | €84.00 | |
A | 10100024 | 15 mm ila 18 mm | 0.315 " | 1518 | 100 | 0.0472 " | 100 | €83.49 | |
A | 10100027 | 16.2 mm ila 20 mm | 0.335 " | 1720 | 100 | 0.059 " | 100 | €88.42 | |
A | 10100029 | 18.1 mm ila 22 mm | 0.354 " | 1922 | 100 | 0.059 " | 100 | €157.07 | |
A | 10100030 | 19 mm ila 23 mm | 0.354 " | 2023 | 100 | 0.059 " | 100 | €102.73 | |
A | 10100032 | 21.1 mm ila 25 mm | 0.394 " | 2225 | 100 | 0.059 " | 100 | €182.00 | |
A | 10100034 | 22.5 mm ila 27 mm | 0.394 " | 2327 | 100 | 0.059 " | 100 | €112.57 | |
A | 10100035 | 24 mm ila 28 mm | 0.394 " | 2528 | 100 | 0.059 " | 100 | €127.75 | |
A | 10100037 | 26.3 mm ila 31 mm | 0.394 " | 2731 | 100 | 0.059 " | 100 | €131.68 | |
A | 10100039 | 27 mm ila 31 mm | 0.27 " | 2831 | 100 | 0.059 " | 100 | €99.65 | |
A | 10100041 | 29.3 mm ila 34 mm | 0.394 " | 3134 | 100 | 0.059 " | 100 | €198.63 | |
A | 10100043 | 32 mm ila 37 mm | 0.394 " | 3437 | 100 | 0.059 " | 100 | €145.25 | |
A | 10100045 | 35 mm ila 40 mm | 0.394 " | 3740 | 100 | 0.059 " | 100 | €242.81 | |
A | 10100047 | 37.6 mm ila 43 mm | 0.394 " | 4043 | 100 | 0.059 " | 100 | €303.19 | |
A | 10100049 | 40.6 mm ila 46 mm | 0.394 " | 4346 | 100 | 0.059 " | 100 | €281.31 |
101 Serisi Çinko Kaplama Çelik 2 Kulak Kelepçesi
Oetiker 101 Serisi kulaklı kelepçeler, standart kulaklı kelepçelerle karşılaştırıldığında daha fazla sıkıştırma aralığı sunmak için korozyon önleyici, çinko kaplı çelikten yapılmış orta basınçlı kelepçelerdir. Ekstra tutuş için çift kulaklı bir tasarıma sahiptirler ve hortumun etrafında sabit basınç sağlarlar, böylece termal ve titreşimli genleşme veya büzülme için uygun hale gelirler. Bu üniteler, birleştirilen bileşenlerin veya parçaların boyutundaki değişiklikleri karşılamak için termal genleşme veya titreşim nedeniyle bir dereceye kadar esneklik sağlar. Pozitif ve kurcalamaya dayanıklı bir conta sağlarlar ve tek parça konfigürasyona sahiptirler. Bu kulak klemplerinin gözle görülür deformasyonu, bunların uygun şekilde kapatıldığına dair kanıt sağlar. Oetiker çinko kaplama kulaklı kelepçeler, hortumun hasar görmesini önlemek için çapakları alınmış kenarlara sahiptir ve 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 ve 0.49 inç. Raptor Supplies Oetiker kelepçelerinin güvenilir tedarikçisidir.
Çalışma Mekanizması
- Oval bir çıkıntıya sahip olan bu kulak kelepçeleri kulak boşluğuna (tüp veya hortumun ucu üzerinden) yerleştirilir ve bir kulak kepçesi ile kapatılır. kıskaç aracı kulak boşluğunu sıkıca kapatmak ve kapatmak için.
- Ayrıca, kelepçenin genel çevresi etrafında tek tip sıkıştırma kuvveti sağlarlar.
- Bu kulak kelepçelerinin özel geometrisi sayesinde, hortum malzemesinin genleşmesi ve büzülmesi sırasında sıkıştırma kuvveti yükselir ve bir yay oluşturur. Bu, sıcaklık, titreşim vb. gibi termal veya mekanik etkilere yanıt olarak verilir.
- Şekillendirme ve kesme sırasında oluşan çapaklar, bir fıçı bitirme işlemi ile tamamen giderilebilir.
Özellikler
- Bu ince duvarlı geçme halkalar, kelepçeli hortumu hasarlardan korumak için çapakları alınmış kenarlara sahiptir.
- Bu kulak kelepçelerinin tek parça konfigürasyonu, pozitif ve kurcalamaya karşı dayanıklı bir sızdırmazlığı garanti eder.
- Termal genleşme veya titreşim nedeniyle bir dereceye kadar esneklik sağlayacak kadar esnektirler, böylece birleştirilen bileşenlerin veya parçaların boyutundaki değişiklikleri barındırırlar.
- 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 ve 0.49 inç kalınlıklarda ve 0.138 inç ila 0.394 inç arasında değişen bant genişliklerinde mevcutturlar.
- Bu kulak kelepçelerinin gözle görülür deformasyonu, uygun şekilde kapandıklarının kanıtıdır.
Uyumlu Aksesuarlar
- Oetiker HMK 01 / S01: Bu manuel kulak kelepçesi kerpeten aletleri, pense üzerinde (HMK 01) veya pensenin yan tarafında (HMK S01) düz oturan sıkıştırma çenelerine sahiptir; kısıtlı alanlarda kullanım için idealdir.
- Oetiker HO 3000 ME: Bu pnömatik kulak kelepçesi kerpetenleri, bir tabanca kabzasına sahiptir ve maksimum 3000 N'lik bir sıkılabilir kapatma kuvveti sağlayabilir.
- Oetiker CP 01: Bu kablosuz kelepçe kerpetenleri, Oetiker 101 Serisi kelepçelerin hızlı, esnek ve zahmetsiz kurulumunu sağlar. Dar alanlarda mükemmel manevra kabiliyeti ve yüksek doğruluk sağlarlar.
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: Elektronik olarak kontrol edilen bu kerpetenler, muntazam bir kelepçe kapatması sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- ISO 9227
- UNS S30403 (Birleşik Numaralandırma Sistemi)
- SAE 1008 (Otomotiv Mühendisleri Derneği)
- IATF 16949: 2016
- ISO Kalite Yönetim Sistemi
Sık Sorulan Sorular
Kelepçeyi nasıl sıkarız?
Bir kelepçeyi sıkmak için, kelepçeyi bir elinizle sıkın, böylece sürücünün karşısındaki uç manşon tutucuya kayar. Ardından, bir anahtar veya tornavida ile sürücüyü saat yönünde çevirin, böylece sürücüde bulunan dişler kelepçedeki yuvalara geçer. Kelepçe hortumun etrafına sıkıca ve güvenli bir şekilde sıkışana kadar sürücüyü döndürmeye devam edin.
Bir kulak kelepçesinin boyutu nasıl ölçülür?
Bağlantı parçasına takılan hortumun dış çapını (OD) basitçe analiz edin ve ölçün. Ardından, hortumun dış çapı kelepçenin sıkıştırma aralığının yaklaşık olarak ortasında olacak şekilde bir hortum kelepçesi seçin.
Oetiker kelepçeleri tekrar kullanılabilir mi?
Raptor Supplies Oetiker'i de sunar kademesiz düşük profilli kelepçeler doğada yeniden kullanılabilir. Birden çok kez açılıp kurulabilirler ve hem radyal hem de eksenel olarak monte edilebilirler. Oetiker'in düşük profilli, üniversal, vidalı ve profilli kelepçeleri de doğada yeniden kullanılabilir.
Bir Oetiker kelepçesini nasıl çıkarırsınız?
Oetiker kelepçelerini çıkarmak için döner veya çanak uçlu kesici veya yan kesici gibi aletler kullanılabilir. Bununla birlikte, kelepçeyi keserken hortumu kurcalayabileceğinden veya hortuma zarar verebileceğinden döner kesiciler önerilmez.
1 ve 2 kulak kelepçesi arasındaki fark nedir?
Oetiker 2 kulak kelepçeleri, 1 kulak kelepçelerine kıyasla daha geniş bir kelepçe aralığına sahiptir. Bu 2 kulak kelepçesi yüksek sıkıştırma kuvveti sunar ve hortumun büzülmesi ve uzatılması sırasında yay etkisi yaratır.
Oetiker ne tür kelepçeler sunuyor?
Oetiker, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli kelepçeler sunar: vidakulak, yay, tel, sonsuz dişli ve plastik kelepçeler.
Bir hortum kelepçesi nasıl düzgün şekilde konumlandırılır?
Kulak hortumu kelepçeleri çeşitli şekil, stil ve boyutlarda gelir. Çoğu, bir hortum / boru / boru bağlantı parçasına uygun şekilde yerleştirmek için aynı yönergeleri izler. Hortum, eşleşen parçaya sıkıca bastırıldıktan sonra, hortum kelepçesini hortumun ucuna doğru, kelepçe ile hortumun ucu arasında yaklaşık 1/4 inç boşluk olacak şekilde konumlandırın.
Ürün veya teslimatı ile ilgili herhangi bir sorum olursa ne olur?
Bizimle iletişime geçerek sorularınızı kolayca çözebilirsiniz -
E-posta: satış@raptorsupplies.com
Ara: + 44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597
Kart dışında ödeme seçeneği var mı?
Raptor Supplies PayPal ile de güvenli bir şekilde ödeme yapmanızı sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- MIG Tabanca Sarf Malzemeleri
- Freze Bıçakları
- Endüstriyel ve Yangın Hortumu Nozulları
- Yangın ve Duman Damperi Aksesuarları
- Montajlı Rulmanlar
- yapılar
- Güç Kaynakları
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Endekslenebilir Araçlar
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- EGA PRODUCTS Çalışma Platformu
- WESTWARD Kombinasyon anahtarı
- TOUGH GUY Ovma Fırçası
- APPROVED VENDOR Çelik Taşıma Tamburu
- IMPERIAL Otomatik Kapatma Valfli PolarShield Şarj Hortumları
- THOMAS & BETTS Naylon İzoleli Halka Terminaller
- EATON Yapıştırıcılar
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Yedek Lastikler
- HUMBOLDT Partikül Şarj Ölçer Setleri
- BROWNING Dişli Avaraları