E James & Co 1600-1/16b | Kauçuk Epdm 1/16 İnç Kalın 12 X 24 İnç | 1myc3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 1600-1/16B Kauçuk Epdm 1/16 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AB2NKN 1MYC3

E JAMES & CO 1600-1/16B Kauçuk Epdm 1/16 İnç Kalın 12 x 24 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2NKN Model: 1600-1 / 16BÇapraz Referans: 1MYC3
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
€17.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre60A
Uzama%300
Bitişpürüzsüz
uzunluk24 "
MalzemeEPDM Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık1 / 16 "
TipGenel Amaçlı Sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDestek TipiUzamagenişlikuzunlukMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciÜcret
E JAMES & CO 1600-1/32A Kauçuk Epdm 1/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32AGenel Amaçlı SınıfSade%30012 "12 "225 F-40 Derece F1000 psi€4.96
E JAMES & CO 1600-1/16A Kauçuk Epdm 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16AGenel Amaçlı SınıfSade%30012 "12 "225 F-40 Derece F1000 psi€8.56
E JAMES & CO 1600-3/32A Kauçuk Epdm 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32AGenel Amaçlı SınıfSade%30012 "12 "225 F-40 Derece F1000 psi€10.26
E JAMES & CO 1600-1/8A Kauçuk Epdm 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2NKG 1MYB6 1600-1 / 8AGenel Amaçlı SınıfSade%30012 "12 "225 F-40 Derece F1000 psi€15.68
E JAMES & CO 1600-3/16A Kauçuk Epdm 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16AGenel Amaçlı SınıfSade%30012 "12 "225 F-40 Derece F1000 psi€25.24
E JAMES & CO 1600-1/4A Kauçuk Epdm 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4AGenel Amaçlı SınıfSade%30012 "12 "225 F-40 Derece F1000 psi€30.80
E JAMES & CO 1600-3/8A Kauçuk Epdm 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8AGenel Amaçlı SınıfSade%30012 "12 "225 F-40 Derece F1000 psi€47.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 1600-1/16B Kauçuk Epdm 1/16 İnç Kalın 12 x 24 İnç
€17.43 / Adet