Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 2840-3/32CTAPE Rubber Silicone 3/32 Inch Thick 12 x 36 Inch | AB2MZA 1MXB7

E JAMES & CO 2840-3/32CTAPE Kauçuk Silikon 3/32 İnç Kalın 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2MZA Model: 2840-3 / 32CTAPEÇapraz Referans: 1MXB7
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
€122.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkKırmızı
Durometre40A
UzamaİNDİRİM
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeSilikon lastik
Maks. Sıcaklık.400 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-60 Derece F
Gerilme direnci550 PSI
Kalınlık3 / 32 "
TipTicari sınıf
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)2.13
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu3920992000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiuzunlukKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 2840-1/32A Kauçuk Silikon 1/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MRG 1MWB9 2840-1 / 32ASade12 "1 / 32 "€13.95
E JAMES & CO 2840-1/16A Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MRJ 1MWC2 2840-1 / 16ASade12 "1 / 16 "€23.57
E JAMES & CO 2840-3/32A Kauçuk Silikon 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MRL 1MWC4 2840-3 / 32ASade12 "3 / 32 "€33.64
E JAMES & CO 2840-1/8A Kauçuk Silikon 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MRN 1MWC6 2840-1 / 8ASade12 "1 / 8 "€40.86
E JAMES & CO 2840-3/16A Kauçuk Silikon 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MRQ 1MWC8 2840-3 / 16ASade12 "3 / 16 "€75.92
E JAMES & CO 2840-1/4A Kauçuk Silikon 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MRT 1MWE1 2840-1 / 4ASade12 "1 / 4 "€84.59
E JAMES & CO 2840-3/8A Kauçuk Silikon 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MRV 1MWE3 2840-3 / 8ASade12 "3 / 8 "€126.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 2840-3/32CTAPE Kauçuk Silikon 3/32 İnç Kalın 12 x 36 İnç
€122.15 / Adet