ARO 4 Yollu, 3 Pozisyonlu Manuel Hava Kontrol Vanası
ARO 4 yollu, 3 konumlu manuel hava kontrol vanaları, bir pnömatik sistemdeki basınçlı havanın yönü ve akışı üzerinde kontrol sağlayan pnömatik vanalardır. İmalat, montaj, otomasyon ve malzeme taşıma gibi pnömatik sistemler üzerinde hassas kontrol gerektiren endüstriyel uygulamalarda kullanılırlar. ...İncele
stil | Model | Boru Boyutu | Aktüatör / Dönüş | CFM | Sıcaklık. menzil | Hacim Katsayısı | Maks. Basınç | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M514LR | 1 / 2 " | Döner Kol / Manuel | 4.3 | 15 Derece ila 122 Derece F | 2.4 | 140 psi | 4 9 / 32 " | 3" | €305.59 | |
B | E512LM | 1 / 4 " | Kol / Manuel | 26 | -10 Derece ila 180 Derece F | 0.7 | 150 psi | 3.875 " | 5.187 " | €328.03 | |
C | M513LR | 3 / 8 " | Döner Kol / Manuel | 4.3 | 15 Derece ila 122 Derece F | 2.0 | 140 psi | 4 9 / 32 " | 3" | €285.21 |
Özellikler
- Dayanıklılık ve korozyona karşı direnç için alüminyum konstrüksiyona sahiptirler.
- Bu ARO 4 yollu, 3 konumlu manuel hava kontrol vanaları, kolay kurulum için panel montaj somunlarına sahiptir.
- 85 cfm'ye kadar akış hızları sunarlar.
Sık Sorulan Sorular
Bu manuel hava kontrol vanalarının ne tür bir bağlantısı vardır?
Bu valfler, sızıntı direnci için NPT dişli bağlantıya sahiptir.
Bu manuel hava kontrol vanalarının çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
-10 ila 180 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
Bu ARO 4 yollu, 3 konumlu manuel hava kontrol vanalarının çalışma basıncı nedir?
150 psi'ye kadar basınçlarda çalıştırılabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Refraktometreler
- HVAC Röleleri
- Bölme Bölücüler
- tabanlık
- Güvenlik ve Bağlantı Kesme Anahtarı Aksesuarları
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Motor Malzemeleri
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Halı Alet Setleri
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- BUSSMANN Endüstriyel Sigorta Kitleri
- QORPAK Laboratuar Boya Tenekesi
- GENERAL ELECTRIC Güç Kutbu Montajı
- APPROVED VENDOR Atık Konektörü Pirinç 1 1/2 inç
- BUSSMANN KAJ Serisi Özel Sigortalar
- SCHNEIDER ELECTRIC Çok Başlı Basma Düğmeli Çizme, Şeffaf
- EATON xEffect Serisi FRCmM-NA Artık Akım Korumalı Devre Kesiciler
- VESTIL Topraklama Kayışları
- NIBCO Lug Stili Kelebek Vanalar