<span Class='notranslate'>E James & Co </span> 310-1/8ztape | Rubber Buna-n 1/8 Inch Thickness 6 X 36 In | 1tvr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 310-1/8ZTAPE Rubber Buna-n 1/8 Inch Thickness 6 x 36 In | AB3JYN 1TVR8

E JAMES & CO 310-1/8ZTAPE Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalınlık 6 x 36 Inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JYN Model: 310-1/8ZBANTÇapraz Referans: 1TVR8
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
€46.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkBeyaz
Durometre60A
Uzama%450
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık1 / 8 "
TipFDA Sınıfı
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)2.24
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)15.72
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO 310-1/16XTAPE Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalınlık 2 x 36 İnç | AB3JXP 1TVL9 310-1 / 16XTAPEyapıştırıcı1 / 16 "2"€14.29
E JAMES & CO 310-1/8XTAPE Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalınlık 2 x 36 İnç | AB3JXR 1TVN3 310-1 / 8XTAPEyapıştırıcı1 / 8 "2"€22.08
E JAMES & CO 310-3/16XTAPE Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalınlık 2 x 36 İnç | AB3JXU 1TVN6 310-3 / 16XTAPEyapıştırıcı3 / 16 "2"€28.35
E JAMES & CO 310-1/4XTAPE Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalınlık 2 x 36 İnç | AB3JXX 1TVN9 310-1 / 4XTAPEyapıştırıcı1 / 4 "2"€30.91
E JAMES & CO 310-1/16YTAPE Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalınlık 4 x 36 İnç | AB3JXZ 1TVP3 310-1 / 16YTAPEyapıştırıcı1 / 16 "4"€23.99
E JAMES & CO 310-1/8YTAPE Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalınlık 4 x 36 İnç | AB3JYC 1TVP6 310-1 / 8YTAPEyapıştırıcı1 / 8 "4"€30.87
E JAMES & CO 310-3/16YTAPE Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalınlık 4 x 36 İnç | AB3JYE 1TVP8 310-3 / 16YTAPEyapıştırıcı3 / 16 "4"€39.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 310-1/8ZTAPE Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalınlık 6 x 36 Inç
€46.75 / Adet