E James & Co 320-1/8z | Kauçuk Butil 1/8 İnç Kalınlık 6 X 36 In | 1xwx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 320-1/8Z Kauçuk Bütil 1/8 İnç Kalınlık 6 x 36 İnç | AB4GPR 1XWX4

E JAMES & CO 320-1/8Z Kauçuk Bütil 1/8 İnç Kalınlık 6 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GPR Modeli: 320-1/8ZÇapraz Referans: 1XWX4
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
€57.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre60A
Uzama%300
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeBütil Kauçuğu
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Gerilme direnci1200 psi
Kalınlık1 / 8 "
TipGenel Amaçlı Sınıf
UPC994140229011
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO 320-1/16X Kauçuk Bütil 1/16 İnç Kalınlık 2 x 36 İnç | AB4GPJ 1XWV6 320-1 / 16XSade1 / 16 "2"€9.50
E JAMES & CO 320-1/8X Kauçuk Bütil 1/8 İnç Kalınlık 2 x 36 İnç | AB4GPK 1XWV7 320-1 / 8XSade1 / 8 "2"€18.73
E JAMES & CO 320-1/4X Kauçuk Bütil 1/4 İnç Kalınlık 2 x 36 İnç | AB4GPL 1XWV8 320-1 / 4XSade1 / 4 "2"€38.39
E JAMES & CO 320-1/16Y Kauçuk Bütil 1/16 İnç Kalınlık 4 x 36 İnç | AB4GPM 1XWV9 320-1 / 16YSade1 / 16 "4"€23.03
E JAMES & CO 320-1/8Y Kauçuk Butil 1/8 İnç Kalınlık 4 x 36 İnç | AB4GPN 1XWX1 320-1 / 8YSade1 / 8 "4"€37.75
E JAMES & CO 320-1/4Y Kauçuk Bütil 1/4 İnç Kalınlık 4 x 36 İnç | AB4GPP 1XWX2 320-1 / 4YSade1 / 4 "4"€81.45
E JAMES & CO 320-1/16Z Kauçuk Bütil 1/16 İnç Kalınlık 6 x 36 İnç | AB4GPQ 1XWX3 320-1 / 16ZSade1 / 16 "6"€30.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 320-1/8Z Kauçuk Bütil 1/8 İnç Kalınlık 6 x 36 İnç
€57.12 / Adet