E James & Co 330-1/4ape | Kauçuk Cspe 1/4 İnç Kalın 12 X 12 In | 1tzh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 330-1/4ATAPE Rubber Cspe 1/4 Inch Thick 12 x 12 In | AB3LAT 1TZH9

E JAMES & CO 330-1/4ATAPE Kauçuk Cspe 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LAT Modeli: 330-1/4ATAPEÇapraz Referans: 1TZH9
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
€74.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre60A
Uzama%350
Bitişpürüzsüz
uzunluk12 "
MalzemeHypalon Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık1 / 4 "
TipYüksek sınıf
UPC745704682038
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.96
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiuzunlukKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 330-1/16A Kauçuk Cspe 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LBC 1DTY5 330-1 / 16ASade12 "1 / 16 "€17.09
E JAMES & CO 330-3/32A Kauçuk Cspe 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LBE 1DTY7 330-3 / 32ASade12 "3 / 32 "€24.28
E JAMES & CO 330-1/8A Kauçuk Cspe 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LBH 1DTZ1 330-1 / 8ASade12 "1 / 8 "€32.56
E JAMES & CO 330-3/16A Kauçuk Cspe 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LBL 1DTZ4 330-3 / 16ASade12 "3 / 16 "€49.09
E JAMES & CO 330-1/4A Kauçuk Cspe 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AA9LBN 1DTZ7 330-1 / 4ASade12 "1 / 4 "€67.80
E JAMES & CO 330-1/16B Kauçuk Cspe 1/16 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9LEB 1DUA1 330-1 / 16BSade24 "1 / 16 "€32.41
E JAMES & CO 330-3/32B Kauçuk Cspe 3/32 İnç Kalın 12 x 24 İnç | AA9LEE 1DUA4 330-3 / 32BSade24 "3 / 32 "€49.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 330-1/4ATAPE Kauçuk Cspe 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç
€74.58 / Adet