E James & Co 330-3/16ytape | Kauçuk Cspe 3/16 İnç Kalın 4 X 36 In | 1tzl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 330-3/16YTAPE Kauçuk Cspe 3/16 İnç Kalın 4 x 36 İnç | AB3LBL 1TZL1

E JAMES & CO 330-3/16YTAPE Kauçuk Cspe 3/16 İnç Kalın 4 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LBL Model: 330-3 / 16YBANTÇapraz Referans: 1TZL1
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
€55.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre60A
Uzama%350
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeHypalon Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık3 / 16 "
TipYüksek sınıf
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)2.39
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)15.72
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO 330-1/16X Kauçuk Cspe 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LFE 1DUE3 330-1 / 16XSade1 / 16 "2"€9.10
E JAMES & CO 330-3/32X Kauçuk Cspe 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LFG 1DUE6 330-3 / 32XSade3 / 32 "2"€12.04
E JAMES & CO 330-1/8X Kauçuk Cspe 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LFK 1DUE9 330-1 / 8XSade1 / 8 "2"€16.84
E JAMES & CO 330-3/16X Kauçuk Cspe 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LFN 1DUF3 330-3 / 16XSade3 / 16 "2"€24.64
E JAMES & CO 330-1/4X Kauçuk Cspe 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LFQ 1DUF6 330-1 / 4XSade1 / 4 "2"€32.12
E JAMES & CO 330-1/16Y Kauçuk Cspe 1/16 İnç Kalın 4 x 36 İnç | AA9LFU 1DUF9 330-1 / 16YSade1 / 16 "4"€17.09
E JAMES & CO 330-3/32Y Kauçuk Cspe 3/32 İnç Kalın 4 x 36 İnç | AA9LFX 1DUG3 330-3 / 32YSade3 / 32 "4"€24.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 330-3/16YTAPE Kauçuk Cspe 3/16 İnç Kalın 4 x 36 İnç
€55.32 / Adet