WATTS Basınç Regülatörleri
stil | Model | Maks. Basınç | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Maks. Sıcaklık. | Çıkış Boyutu | Basınç Ayar Aralığı | Yükseklik | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF215M1 0-20 1/4 | - | Pirinç | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | €809.51 | |
A | LF215M1 0-50 1/4 | - | Pirinç | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | €779.56 | |
A | LF215M1 0-8 1/4 | - | Pirinç | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | €809.51 | |
A | LF215M1 0-20 3/8 | - | Pirinç | - | - | 3 / 8 " | - | - | 3 / 8 " | €868.67 | |
B | R625P42-0711-11BX | - | - | - | - | - | - | - | - | €258.66 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 1/2 LF 263AB | - | - | - | - | - | - | - | - | €152.24 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 3/8 LF 263 AB | - | - | - | - | - | - | - | - | €221.16 | TEKLİF TALEBİ
|
D | BD1156F | 100 psi | Bronz | FNPT | 212 Derece F | 3 / 4 " | 8 - 21 psi | 6.5 " | 3 / 4 " | €90.92 | |
E | p-60 | 300 psi | Termoplastik | - | 150 Derece F | 1 / 4 " | 0 - 125 psi | 3" | 1 / 4 " | €83.61 | |
F | 3/4 LFH560-G | 300 psi | Kurşunsuz Pirinç | SAVAŞ x MGHT | 140 Derece F | 3 / 4 " | 10 - 60 psi | 2.25 " | 3 / 4 " | €183.19 | |
G | 1/2 LF263AP 20-175 | 300 psi | Kurşunsuz Pirinç | FNPT | 140 Derece F | 1 / 2 " | 20 - 175 psi | 4.375 " | 1 / 2 " | €495.64 | |
H | 1/4 LF263A-1-25 | 300 psi | Pirinç | FNPT | 140 Derece F | 1 / 4 " | 1 - 25 psi | 4.375 " | 1 / 4 " | €338.26 | |
I | LF263A 50-175 | 300 psi | - | FNPT x FNPT | - | - | - | 4.375 " | - | €289.91 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hassas Ölçüm Aleti Kitleri
- Yağ Ölçümü
- Elektrik grev
- Kesici Takım Saklama
- Karıştırma Kürekleri
- Eğitim
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Ergonomi
- Çiviler
- Emniyet Anahtarları
- ECONOLINE Sifon Besleme Nozulu
- OMRON STI Röle Soketi 10pin Din Dağı
- YG-1 TOOL COMPANY E5020 Serisi, Karbür Parmak Freze Kare Kesim, Tylon-Futura Kaplamalı
- BUSSMANN CIF06 Serisi İngiliz ve IEC Sigortaları
- VULCAN HART Röle, 120V
- VULCAN HART Combo Plaka
- WOODHEAD 130137 Serisi Kordon Seti
- MAGLINER Paspayı
- POSI LOCK Koruyucular