Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 350-3/32Y Kauçuk Viton(r) 3/32 İnç T 4 x 36 İnç | AB2NJY 1MYA6

E JAMES & CO 350-3/32Y Kauçuk Viton(r) 3/32 İnç T 4 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2NJY Modeli: 350-3/32YÇapraz Referans: 1MYA6
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
€159.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre70A
UzamaİNDİRİM
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeViton (R) Kauçuk
Maks. Sıcaklık.400 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci800 PSI
Kalınlık3 / 32 "
TipGenel Amaçlı Sınıf
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO 350-1/32X Kauçuk Viton(r) 1/32 İnç T 2 x 36 İnç | AB2NEV 1MXZ5 350-1 / 32X1 / 32 "2"€38.86
E JAMES & CO 350-1/16X Kauçuk Viton(r) 1/16 İnç T 2 x 36 İnç | AB2NEW 1MXZ6 350-1 / 16X1 / 16 "2"€57.38
E JAMES & CO 350-3/32X Kauçuk Viton(r) 3/32 İnç T 2 x 36 İnç | AB2NEX 1MXZ7 350-3 / 32X3 / 32 "2"€87.27
E JAMES & CO 350-1/8X Kauçuk Viton(r) 1/8 İnç T 2 x 36 İnç | AB2NEY 1MXZ8 350-1 / 8X1 / 8 "2"€107.99
E JAMES & CO 350-3/16X Kauçuk Viton(r) 3/16 İnç T 2 x 36 İnç | AB2NEZ 1MXZ9 350-3 / 16X3 / 16 "2"€156.52
E JAMES & CO 350-1/4X Kauçuk Viton(r) 1/4 İnç T 2 x 36 İnç | AB2NJT 1MYA1 350-1 / 4X1 / 4 "2"€207.20
E JAMES & CO 350-1/2X Kauçuk Viton(r) 1/2 İnç T 2 x 36 İnç | AB2NJV 1MYA3 350-1 / 2X1 / 2 "2"€396.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 350-3/32Y Kauçuk Viton(r) 3/32 İnç T 4 x 36 İnç
€159.15 / Adet