E James & Co 380-1/2a | Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 X 12 In | 1mxe2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 380-1/2A Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MZX 1MXE2

E JAMES & CO 380-1/2A Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2MZX Modeli: 380-1/2AÇapraz Referans: 1MXE2
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
€101.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkBeyaz
Durometre50A
Uzama%500
Bitişpürüzsüz
uzunluk12 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1200 psi
Kalınlık1 / 2 "
TipFDA Sınıfı
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)32.51
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 380-1/16A Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MZJ 1MXC8 380-1 / 16A12 "1 / 16 "€15.46
E JAMES & CO 380-3/32A Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MZL 1MXD1 380-3 / 32A12 "3 / 32 "€26.80
E JAMES & CO 380-1/8A Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MZN 1MXD3 380-1 / 8A12 "1 / 8 "€26.87
E JAMES & CO 380-3/16A Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MZQ 1MXD5 380-3 / 16A12 "3 / 16 "€37.89
E JAMES & CO 380-1/4A Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MZT 1MXD7 380-1 / 4A12 "1 / 4 "€57.47
E JAMES & CO 380-3/8A Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MZV 1MXD9 380-3 / 8A12 "3 / 8 "€80.67
E JAMES & CO 380-3/4A Kauçuk Neopren 3/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB2MZZ 1MXE4 380-3 / 4A12 "3 / 4 "€151.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 380-1/2A Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç
€101.50 / Adet