E James & Co 387-1/4c | Lastik Sakız 1/4 İnç Kalın 12 X 36 İnç | 1xwe7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 387-1/4C Lastik Sakız 1/4 İnç Kalın 12 x 36 İnç | AB4GLN 1XWE7

E JAMES & CO 387-1/4C Lastik Sakız 1/4 İnç Kalın 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GLN Modeli: 387-1/4CÇapraz Referans: 1XWE7
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
€89.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
Renkbronzlaşmak
Durometre40A
Uzama%600
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeDoğal Kauçuk Kauçuk
Maks. Sıcaklık.140 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci3000 psi
Kalınlık1 / 4 "
TipTicari sınıf
UPC994139379499
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85
Gemi yüksekliği (cm)0.99
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 387-1/16A Lastik Sakız 1/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKT 1XWC6 387-1 / 16A12 "1 / 16 "€12.46
E JAMES & CO 387-1/8A Lastik Sakız 1/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKU 1XWC7 387-1 / 8A12 "1 / 8 "€18.78
E JAMES & CO 387-3/16A Lastik Sakız 3/16 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKV 1XWC8 387-3 / 16A12 "3 / 16 "€24.56
E JAMES & CO 387-1/4A Lastik Sakız 1/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKW 1XWC9 387-1 / 4A12 "1 / 4 "€34.43
E JAMES & CO 387-3/8A Lastik Sakız 3/8 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKX 1XWD1 387-3 / 8A12 "3 / 8 "€50.49
E JAMES & CO 387-1/2A Lastik Sakız 1/2 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKY 1XWD2 387-1 / 2A12 "1 / 2 "€55.23
E JAMES & CO 387-3/4A Lastik Sakız 3/4 İnç Kalın 12 x 12 İnç | AB4GKZ 1XWD3 387-3 / 4A12 "3 / 4 "€103.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 387-1/4C Lastik Sakız 1/4 İnç Kalın 12 x 36 İnç
€89.81 / Adet