E James & Co 387-3/4y | Lastik Sakız 3/4 İnç Kalın 4 X 36 İnç | 1xwg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 387-3/4Y Lastik Sakız 3/4 İnç Kalın 4 x 36 İnç | AB4GMJ 1XWG8

E JAMES & CO 387-3/4Y Lastik Sakız 3/4 İnç Kalın 4 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GMJ Modeli: 387-3/4YÇapraz Referans: 1XWG8
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
€113.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek TipiSade
Renkbronzlaşmak
Durometre40A
Uzama%600
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeDoğal Kauçuk Kauçuk
Maks. Sıcaklık.140 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci3000 psi
Kalınlık3 / 4 "
TipTicari sınıf
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.84
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)92.71
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO 387-1/16X Lastik Sakız 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB4GLU 1XWF3 387-1 / 16X1 / 16 "2"€4.96
E JAMES & CO 387-1/8X Lastik Sakız 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB4GLV 1XWF4 387-1 / 8X1 / 8 "2"€9.16
E JAMES & CO 387-3/16X Lastik Sakız 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB4GLW 1XWF5 387-3 / 16X3 / 16 "2"€14.12
E JAMES & CO 387-1/4X Lastik Sakız 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB4GLX 1XWF6 387-1 / 4X1 / 4 "2"€18.69
E JAMES & CO 387-3/8X Lastik Sakız 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB4GLY 1XWF7 387-3 / 8X3 / 8 "2"€32.56
E JAMES & CO 387-1/2X Lastik Sakız 1/2 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB4GLZ 1XWF8 387-1 / 2X1 / 2 "2"€41.96
E JAMES & CO 387-3/4X Lastik Sakız 3/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB4GMA 1XWF9 387-3 / 4X3 / 4 "2"€54.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 387-3/4Y Lastik Sakız 3/4 İnç Kalın 4 x 36 İnç
€113.30 / Adet