E James & Co 4060-1/16x | Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalın 2 X 36 İnç | 1xyv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 4060-1/16X Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalın 2 x 36 In | AB4GYC 1XYV4

E JAMES & CO 4060-1/16X Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GYC Modeli: 4060-1/16XÇapraz Referans: 1XYV4
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
€3.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre60A
Uzama%200
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-30 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık1 / 16 "
TipTicari sınıf
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO 4060-1/32XTAPE Kauçuk Buna-n 1/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KKN 1TXZ6 4060-1 / 32XTAPEyapıştırıcı1 / 32 "2"€4.32
E JAMES & CO 4060-1/16XTAPE Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KKP 1TXZ7 4060-1 / 16XTAPEyapıştırıcı1 / 16 "2"€12.55
E JAMES & CO 4060-3/32XTAPE Kauçuk Buna-n 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KKQ 1TXZ8 4060-3 / 32XTAPEyapıştırıcı3 / 32 "2"€17.38
E JAMES & CO 4060-1/8XTAPE Kauçuk Buna-n 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KKR 1TXZ9 4060-1 / 8XTAPEyapıştırıcı1 / 8 "2"€11.66
E JAMES & CO 4060-3/16XTAPE Kauçuk Buna-n 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KPJ 1TYA1 4060-3 / 16XTAPEyapıştırıcı3 / 16 "2"€21.96
E JAMES & CO 4060-1/4XTAPE Kauçuk Buna-n 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KPK 1TYA2 4060-1 / 4XTAPEyapıştırıcı1 / 4 "2"€26.50
E JAMES & CO 4060-3/8XTAPE Kauçuk Buna-n 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KPL 1TYA3 4060-3 / 8XTAPEyapıştırıcı3 / 8 "2"€31.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 4060-1/16X Kauçuk Buna-n 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç
€3.61 / Adet