LIQUATITE BR-11x50 Boru Metal 1/2 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek boru hattı |
Viraj Yarıçapı | 3" |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Dia İçinde. | 0.625 " |
uzunluk | 50ft. |
Malzeme | Galvanize çelik |
Dış Çap. | 0.92 " |
Tip | İndirgenmiş Duvar |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.83 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 8307106000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Viraj Yarıçapı | Boru Boyutu | Dia İçinde. | uzunluk | Malzeme | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12x50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft. | Galvanize çelik | 1.105 " | €161.20 | |
BR-13x50 | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft. | Galvanize çelik | 1.38 " | €301.59 | |
ABR-10x50 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 50ft. | Alüminyum | 0.61 " | €104.17 | |
ABR-11x50 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 50ft. | Alüminyum | 0.92 " | €104.23 | |
ABR-12x50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft. | Alüminyum | 1.105 " | €134.58 | |
ABR-13x50 | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft. | Alüminyum | 1.38 " | €250.92 | |
BR-10x100 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 100ft. | Galvanize çelik | 0.61 " | €190.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00