E James & Co 5313-3/8hgxtape | 1twp6 Kauçuk Şerit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 5313-3/8HGXTAPE Kauçuk Buna-nitril 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3KBX 1TWP6

E JAMES & CO 5313-3/8HGXTAPE Kauçuk Buna-nitril 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3KBX Modeli: 5313-3/8HGXTAPEÇapraz Referans: 1TWP6
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
€35.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre60A
Uzama%300
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık3 / 8 "
TipYüksek sınıf
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)2.87
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)15.72
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkDestek TipiDurometreTipgenişlikUzamaMalzemeMaks. Sıcaklık.Ücret
E JAMES & CO 5389-1/32HGX Kauçuk Buna-nitril 1/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32HGX1 / 32 "Sade50AYüksek sınıf2"%400Buna-N / Nitril Kauçuk225 F€3.31
E JAMES & CO 5389-1/16HGX Kauçuk Buna-nitril 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16HGX1 / 16 "Sade50AYüksek sınıf2"%400Buna-N / Nitril Kauçuk225 F€5.85
E JAMES & CO 5389-3/32HGX Kauçuk Buna-nitril 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KTZ 1DRK5 5389-3 / 32HGX3 / 32 "Sade50AYüksek sınıf2"%400Buna-N / Nitril Kauçuk225 F€12.05
E JAMES & CO 5389-1/8HGX Kauçuk Buna-nitril 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8HGX1 / 8 "Sade50AYüksek sınıf2"%400Buna-N / Nitril Kauçuk225 F€12.04
E JAMES & CO 5389-3/16HGX Kauçuk Buna-nitril 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16HGX3 / 16 "Sade50AYüksek sınıf2"%400Buna-N / Nitril Kauçuk225 F€17.15
E JAMES & CO 5389-1/4HGX Kauçuk Buna-nitril 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4HGX1 / 4 "Sade50AYüksek sınıf2"%400Buna-N / Nitril Kauçuk225 F€27.14
E JAMES & CO 5389-3/8HGX Kauçuk Buna-nitril 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8HGX3 / 8 "Sade50AYüksek sınıf2"%400Buna-N / Nitril Kauçuk225 F€31.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 5313-3/8HGXTAPE Kauçuk Buna-nitril 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç
€35.77 / Adet