E James & Co 5340-1/4hgxtape | 1tvx1 Kauçuk Şerit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 5340-1/4HGXTAPE Kauçuk Buna-nitril 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB3JZF 1TVX1

E JAMES & CO 5340-1/4HGXTAPE Kauçuk Buna-nitril 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JZF Modeli: 5340-1/4HGXTAPEÇapraz Referans: 1TVX1
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
€34.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre40A
Uzama%500
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık1 / 4 "
TipYüksek sınıf
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)15.72
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDestek TipiUzamaMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciKalınlıkTipÜcret
E JAMES & CO 5340-1/32HGX Kauçuk Buna-nitril 1/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KQV 1DRC6 5340-1 / 32HGX2"Sade%500225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 32 "Yüksek sınıf€3.47
E JAMES & CO 5340-1/16HGX Kauçuk Buna-nitril 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KQW 1DRC7 5340-1 / 16HGX2"Sade%500225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 16 "Yüksek sınıf€5.85
E JAMES & CO 5340-3/32HGX Kauçuk Buna-nitril 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KQX 1DRC8 5340-3 / 32HGX2"Sade%500225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 32 "Yüksek sınıf€12.05
E JAMES & CO 5340-1/8HGX Kauçuk Buna-nitril 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KQY 1DRC9 5340-1 / 8HGX2"Sade%500225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 8 "Yüksek sınıf€12.04
E JAMES & CO 5340-1/4HGX Kauçuk Buna-nitril 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KQZ 1DRD2 5340-1 / 4HGX2"Sade%500225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 4 "Yüksek sınıf€27.14
E JAMES & CO 5340-3/8HGX Kauçuk Buna-nitril 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KRA 1DRD3 5340-3 / 8HGX2"Sade%500225 F-40 Derece F1500 PSI3 / 8 "Yüksek sınıf€31.15
E JAMES & CO 5340-1/2HGX Kauçuk Buna-nitril 1/2 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9KRB 1DRD4 5340-1 / 2HGX2"Sade%500225 F-40 Derece F1500 PSI1 / 2 "Yüksek sınıf€33.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 5340-1/4HGXTAPE Kauçuk Buna-nitril 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç
€34.14 / Adet