E James & Co 6030-3/32xtape | Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 2 X 36 İnç | 1dxf7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 6030-3/32XTAPE Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9MFH 1DXF7

E JAMES & CO 6030-3/32XTAPE Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9MFH Model: 6030-3 / 32XTAPEÇapraz Referans: 1DXF7
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
€9.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek Tipiyapıştırıcı
RenkSiyah
Durometre30A
Uzama%350
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.170 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Gerilme direnci1000 psi
Kalınlık3 / 32 "
TipTicari sınıf
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.13
Gemi uzunluğu (cm)91.92
Gemi genişliği (cm)15.72
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDestek TipiUzamaMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciKalınlıkTipÜcret
E JAMES & CO 1030-1/16HGX Kauçuk Neopren 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LAX 1DTX9 1030-1 / 16HGX2"Sade%450225 F-30 Derece F1200 psi1 / 16 "Yüksek sınıf€4.88
E JAMES & CO 1030-3/32HGX Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LAZ 1DTY2 1030-3 / 32HGX2"Sade%450225 F-30 Derece F1200 psi3 / 32 "Yüksek sınıf€7.07
E JAMES & CO 1030-1/8HGX Kauçuk Neopren 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LBB 1DTY4 1030-1 / 8HGX2"Sade%450225 F-30 Derece F1200 psi1 / 8 "Yüksek sınıf€8.35
E JAMES & CO 1030-3/16HGX Kauçuk Neopren 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LBF 1DTY8 1030-3 / 16HGX2"Sade%450225 F-30 Derece F1200 psi3 / 16 "Yüksek sınıf€12.48
E JAMES & CO 1030-1/4HGX Kauçuk Neopren 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LBJ 1DTZ2 1030-1 / 4HGX2"Sade%450225 F-30 Derece F1200 psi1 / 4 "Yüksek sınıf€16.14
E JAMES & CO 1030-3/8HGX Kauçuk Neopren 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LBM 1DTZ5 1030-3 / 8HGX2"Sade%450225 F-30 Derece F1200 psi3 / 8 "Yüksek sınıf€26.59
E JAMES & CO 1030-1/2HGX Kauçuk Neopren 1/2 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AA9LBP 1DTZ8 1030-1 / 2HGX2"Sade%450225 F-30 Derece F1200 psi1 / 2 "Yüksek sınıf€31.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 6030-3/32XTAPE Kauçuk Neopren 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç
€9.20 / Adet