E JAMES & CO 6030-3/8 Rulo Neopren 3/8 x 36 İnç Genişlik 25 Ayak Siyah 30a
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lastik Rulo |
Destek Tipi | Yapışkansız |
Renk | Siyah |
Durometre | 30A |
Uzama | %350 |
Bitiş | pürüzsüz |
uzunluk | 25ft. |
Malzeme | Neopren |
Maks. Sıcaklık. | 170 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -20 Derece F |
Gerilme direnci | 1000 psi |
Kalınlık | 3 / 8 " |
Tip | Ticari sınıf |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 88.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 762 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 4008210000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Kalınlık | Renk | Durometre | Tip | Uzama | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık Değerlendirme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030HG-1/16 | 1 / 16 " | Siyah | 30A | Yüksek sınıf | %450 | 100ft. | 225 F | -30 Derece F | €2,510.84 | |
365HG-1/16 | 1 / 16 " | Siyah | 70A | Yüksek sınıf | %200 | 100ft. | 225 F | -30 Derece F | €1,616.61 | |
380-1 / 4 | 1 / 4 " | Beyaz | 50A | FDA Sınıfı | %500 | 24ft. | 220 F | -30 Derece F | €3,657.56 | |
380-1 / 8 | 1 / 8 " | Beyaz | 50A | FDA Sınıfı | %500 | 51ft. | 220 F | -30 Derece F | €3,874.24 | |
6030-1 / 16 | 1 / 16 " | Siyah | 30A | Ticari sınıf | %350 | 100ft. | 170 F | -20 Derece F | €2,382.57 | |
6030-1 / 4 | 1 / 4 " | Siyah | 30A | Ticari sınıf | %350 | 40ft. | 170 F | -20 Derece F | €3,337.62 | |
6030-1 / 8 | 1 / 8 " | Siyah | 30A | Ticari sınıf | %350 | 50ft. | 170 F | -20 Derece F | €1,913.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00