E James & Co 6855c21/8n8d | Kauçuk Neopren 1/8 İnç T 12 X 36 İnç | 2unl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 6855C21/8N8D Rubber Neoprene 1/8 Inch T 12 x 36 In | AC3MAR 2UNL9

E JAMES & CO 6855C21/8N8D Kauçuk Neopren 1/8 İnç T 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3MAR Modeli: 6855C21/8N8DÇapraz Referans: 2UNL9
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
€89.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre80A
Uzama%160
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-50 Derece F
Gerilme direnci1800 PSI
Kalınlık1 / 8 "
TipAskeri Şartname
UPC745704617689
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.2
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiUzamaMin. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO 3065DSCF1164N8D Kauçuk Neopren 1/64 İnç T 12 x 36 İnç | AC3LYP 2UNC7 3065DSCF1164N8DSade%200-60 Derece F1500 PSI1 / 64 "12 "€21.75
E JAMES & CO 3065DSCF1132N8D Kauçuk Neopren 1/32 İnç T 12 x 36 İnç | AC3LYQ 2UNC8 3065DSCF1132N8DSade%200-60 Derece F1500 PSI1 / 32 "12 "€31.76
E JAMES & CO 3065DSCF1116N8D Kauçuk Neopren 1/16 İnç T 12 x 36 İnç | AC3LYR 2UNC9 3065DSCF1116N8DSade%200-60 Derece F1500 PSI1 / 16 "12 "€51.94
E JAMES & CO 3065DSCF11/8N8D Kauçuk Neopren 1/8 İnç T 12 x 36 İnç | AC3LYT 2UND2 3065DSCF11 / 8N8DSade%200-60 Derece F1500 PSI1 / 8 "12 "€102.61
E JAMES & CO 3065DSCF1316N8D Kauçuk Neopren 3/16 İnç T 12 x 36 İnç | AC3LYU 2UND3 3065DSCF1316N8DSade%200-60 Derece F1500 PSI3 / 16 "12 "€136.47
E JAMES & CO 3065DSCF11/4N8D Kauçuk Neopren 1/4 İnç T 12 x 36 İnç | AC3LYV 2UND4 3065DSCF11 / 4N8DSade%200-60 Derece F1500 PSI1 / 4 "12 "€202.24
E JAMES & CO 6855C21/64N8D Kauçuk Neopren 1/64 İnç T 12 x 36 İnç | AC3MAM 2UNL5 6855C21 / 64N8DSade%160-50 Derece F1800 PSI1 / 64 "12 "€23.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 6855C21/8N8D Kauçuk Neopren 1/8 İnç T 12 x 36 İnç
€89.57 / Adet