E James & Co Cce251/4x1/250t | 6ygt6 Sünger Sıyırma | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO CCE251/4X1/250T Sünger Sıyırma Epdm 1/4x1/2 İnç 50 Ayak | AF2WHG 6YGT6

E JAMES & CO CCE251/4X1/250T Sünger Sıyırma Epdm 1/4x1/2 İnç 50 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WHG Modeli: CCE251/4X1/250TÇapraz Referans: 6YGT6
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
€67.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sünger Sıyırma
Destek TipiPSA Bant
RenkSiyah
Durometre30-50 (Sahil 00)
Uzama%160
Bitişdokulu
uzunluk50ft.
MalzemeEPDM
Maks. Sıcaklık.+275F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-90F
Gerilme direnci60 PSI
Kalınlık1 / 4 "
TipKapalı Hücre
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.96
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu4008115000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO CCE251/8X3/850T Sünger Sıyırma Epdm 1/8x3/8 İnç 50 Ayak | AF2WHB 6YGT1 CCE251 / 8X3 / 850T1 / 8 "3 / 8 "€32.88
E JAMES & CO CCE25316X3850T Sünger Sıyırma Epdm 3/16x3/8 İnç 50 Ayak | AF2WHC 6YGT2 CCE25316X3850T3 / 16 "3 / 8 "€42.00
E JAMES & CO CCE251/4X3/850T Sünger Sıyırma Epdm 1/4x3/8 İnç 50 Ayak | AF2WHD 6YGT3 CCE251 / 4X3 / 850T1 / 4 "3 / 8 "€49.01
E JAMES & CO CCE251/8X1/250T Sünger Sıyırma Epdm 1/8x1/2 İnç 50 Ayak | AF2WHE 6YGT4 CCE251 / 8X1 / 250T1 / 8 "1 / 2 "€44.70
E JAMES & CO CCE25316X1250T Sünger Sıyırma Epdm 3/16x1/2 İnç 50 Ayak | AF2WHF 6YGT5 CCE25316X1250T3 / 16 "1 / 2 "€52.72
E JAMES & CO CCE251/8X3/450T Sünger Sıyırma Epdm 1/8x3/4 İnç 50 Ayak | AF2WHH 6YGT7 CCE251 / 8X3 / 450T1 / 8 "3 / 4 "€65.48
E JAMES & CO CCE25316X3450T Sünger Sıyırma Epdm 3/16x3/4 İnç 50 Ayak | AF2WHJ 6YGT8 CCE25316X3450T3 / 16 "3 / 4 "€83.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO CCE251/4X1/250T Sünger Sıyırma Epdm 1/4x1/2 İnç 50 Ayak
€67.37 / Adet