E James & Co Csepdm-3/4-10 | Kauçuk Kordon Epdm 3/4 İnç Çap 10 Feet | 6rry9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO CSEPDM-3/4-10 Rubber Cord Epdm 3/4 Inch Diameter 10 Feet | AF2ETB 6RRY9

E JAMES & CO CSEPDM-3/4-10 Lastik Kordon Epdm 3/4 İnç Çap 10 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ETB Modeli: CSEPDM-3/4-10Çapraz Referans: 6RRY9
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
€75.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik Kordon Stoku
RenkSiyah
Çap3 / 4 "
Durometre70
uzunluk10ft.
MalzemeEPDM
DayanıklıOzon, Hava, Isı, Bazı Kimyasallar
Sıcaklık aralığı-65 ila +300 F
Gerilme direnci1450 psi
Hoşgörü+/-. 020 "RMA Yüksek Hassasiyet
Tipyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.29
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4007000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukHoşgörüÜcret
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-10 Lastik Kordon Epdm 1/16 İnç Çap 10 Ayak | AF2EQJ 6RRU9 CSEPDM-1 / 16-101 / 16 "10ft.+/-. 005 "RMA Yüksek Hassasiyet€5.42
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-25 Lastik Kordon Epdm 1/16 İnç Çap 25 Ayak | AF2EQK 6RRV0 CSEPDM-1 / 16-251 / 16 "25ft.+/-. 005 "RMA Yüksek Hassasiyet€14.19
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-50 Lastik Kordon Epdm 1/16 İnç Çap 50 Ayak | AF2EQL 6RRV1 CSEPDM-1 / 16-501 / 16 "50ft.+/-. 005 "RMA Yüksek Hassasiyet€24.83
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-100 Lastik Kordon Epdm 1/16 İnç Çap 100 Ayak | AF2EQM 6RRV2 CSEPDM-1 / 16-1001 / 16 "100ft.+/-. 005 "RMA Yüksek Hassasiyet€54.71
E JAMES & CO CSEPDM-3/32-10 Lastik Kordon Epdm 3/32 İnç Çap 10 Ayak | AF2EQN 6RRV3 CSEPDM-3 / 32-103 / 32 "10ft.+/-. 005 "RMA Yüksek Hassasiyet€10.15
E JAMES & CO CSEPDM-3/32-25 Lastik Kordon Epdm 3/32 İnç Çap 25 Ayak | AF2EQP 6RRV4 CSEPDM-3 / 32-253 / 32 "25ft.+/-. 005 "RMA Yüksek Hassasiyet€19.92
E JAMES & CO CSEPDM-3/32-50 Lastik Kordon Epdm 3/32 İnç Çap 50 Ayak | AF2EQQ 6RRV5 CSEPDM-3 / 32-503 / 32 "50ft.+/-. 005 "RMA Yüksek Hassasiyet€34.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO CSEPDM-3/4-10 Lastik Kordon Epdm 3/4 İnç Çap 10 Ayak
€75.95 / Adet