E James & Co Enp608304640 | 3hcj4 | Kauçuk Kenar | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO ENP608304640 Kenar Neopren F 1/8 x 15/32 İnç 100 Feet Uzunluk | AC9KQC 3HCJ4

E JAMES & CO ENP608304640 Kenar Neopren F 1/8 x 15/32 İnç 100 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KQC Modeli: ENP608304640Çapraz Referans: 3HCJ4
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
€344.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk Kenar
Destek TipiYapışkansız
RenkSiyah
Oluk Derinliği15 / 32 "
Oluk Genişliği1 / 8 "
uzunluk100ft.
MalzemeNeopren
Maks. Sıcaklık.160 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Toplam yükseklik5 / 8 "
toplam Genişlik23 / 64 "
stilF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)32.77
HS kodu4008196000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOluk GenişliğiToplam yüksekliktoplam GenişlikstilÜcret
E JAMES & CO ENP102281232 Kenar Neopren A 1/32 x 7/16 İnç 100 Feet Uzunluk | AC9KNX 3HCF3 ENP1022812321 / 32 "1 / 2 "3 / 16 "A€200.31
E JAMES & CO ENP104081216 Kenar Neopren A 1/16 x 1/8 İnç 100 Feet Uzunluk | AC9KNY 3HCF4 ENP1040812161 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "A€204.86
E JAMES & CO ENP108161620 Kenar Neopren A 1/8 x 1/4 İnç 100 Feet Uzunluk | AC9KNZ 3HCF5 ENP1081616201 / 8 "5 / 16 "1 / 4 "A€178.26
E JAMES & CO ENP112202024 Kenar Neopren A 3/16 x 5/16 İnç 100 Feet Uzunluk | AC9KPA 3HCF6 ENP1122020243 / 16 "3 / 8 "5 / 16 "A€235.62
E JAMES & CO ENP124484064 Kenar Neopren A 3/8 x 3/4 İnç 100 Feet Uzunluk | AC9KPB 3HCF7 ENP1244840643 / 8 "1"5 / 8 "A€632.30
E JAMES & CO ENP148406448 Kenar Neopren A 3/4 x 5/8 İnç 100 Feet Uzunluk | AC9KPC 3HCF8 ENP1484064483 / 4 "3 / 4 "1"A€506.59
E JAMES & CO ENP302181824 Kenar Neopren C 1/32 x 9/32 İnç 100 Feet Uzunluk | AC9KPN 3HCG9 ENP3021818241 / 32 "3 / 8 "9 / 32 "C€212.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO ENP608304640 Kenar Neopren F 1/8 x 15/32 İnç 100 Ayak Uzunluğu
€344.10 / Adet