E James & Co Esp608304640 | 3hck1 | Kauçuk Kenar | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO ESP608304640 Kenar Silikonu F 1/8 x 15/32 İnç 100 Feet Uzunluk | AC9KQJ 3HCK1

E JAMES & CO ESP608304640 Kenar Silikonu F 1/8 x 15/32 İnç 100 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KQJ Modeli: ESP608304640Çapraz Referans: 3HCK1
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
€961.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk Kenar
Destek TipiYapışkansız
RenkTuruncu-Kırmızı
Oluk Derinliği15 / 32 "
Oluk Genişliği1 / 8 "
uzunluk100ft.
Malzemesilikon
Maks. Sıcaklık.450 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-90 Derece F
Toplam yükseklik5 / 8 "
toplam Genişlik23 / 64 "
stilF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.73
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOluk GenişliğiMalzemeToplam yüksekliktoplam GenişlikstilÜcret
E JAMES & CO ESFP308161620 Kenar Silikon Köpüğü C 1/8 x 1/4 İnç 100 Feet Uzunluk | AC9KPT 3HCH4 ESFP3081616201 / 8 "Silikon Köpük5 / 16 "1 / 4 "C€299.67
E JAMES & CO ESP604241632 Kenar Silikonu F 1/16 x 3/8 inç 100ft L Kırmızı | AC9KQH 3HCJ9 ESP6042416321 / 16 "silikon1 / 2 "1 / 4 "F€652.54
E JAMES & CO ESFP608304640 Kenar Silikon Köpüğü F 1/8 x 15/32 inç 100ftl | AC9KQK 3HCK2 ESFP6083046401 / 8 "Silikon Köpük5 / 8 "23 / 64 "F€941.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO ESP608304640 Kenar Silikonu F 1/8 x 15/32 İnç 100 Feet Uzunluk
€961.56 / Adet