E James & Co Esp604241632 | 3hcj9 | Kauçuk Kenar | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO ESP604241632 Kenar Silikonu F 1/16 x 3/8 inç 100ft L Kırmızı | AC9KQH 3HCJ9

E JAMES & CO ESP604241632 Kenar Silikonu F 1/16 x 3/8 inç 100 ft L Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KQH Modeli: ESP604241632Çapraz Referans: 3HCJ9
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
€652.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk Kenar
Destek TipiYapışkansız
RenkTuruncu-Kırmızı
Oluk Derinliği3 / 8 "
Oluk Genişliği1 / 16 "
uzunluk100ft.
Malzemesilikon
Maks. Sıcaklık.450 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-90 Derece F
Toplam yükseklik1 / 2 "
toplam Genişlik1 / 4 "
stilF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)32
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOluk GenişliğiMalzemeToplam yüksekliktoplam GenişlikstilÜcret
E JAMES & CO ESFP308161620 Kenar Silikon Köpüğü C 1/8 x 1/4 İnç 100 Feet Uzunluk | AC9KPT 3HCH4 ESFP3081616201 / 8 "Silikon Köpük5 / 16 "1 / 4 "C€299.67
E JAMES & CO ESP608304640 Kenar Silikonu F 1/8 x 15/32 İnç 100 Feet Uzunluk | AC9KQJ 3HCK1 ESP6083046401 / 8 "silikon5 / 8 "23 / 64 "F€961.56
E JAMES & CO ESFP608304640 Kenar Silikon Köpüğü F 1/8 x 15/32 inç 100ftl | AC9KQK 3HCK2 ESFP6083046401 / 8 "Silikon Köpük5 / 8 "23 / 64 "F€941.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO ESP604241632 Kenar Silikonu F 1/16 x 3/8 inç 100 ft L Kırmızı
€652.54 / Adet