E James & Co Scssil-3/4-10 | Kauçuk Kordon Silikon 3/4 İnç 10 Feet | 38g933 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO SCSSIL-3/4-10 Rubber Cord Silicone 3/4 Inch 10 Feet | AC7FRK 38G933

E JAMES & CO SCSSIL-3/4-10 Kauçuk Kordon Silikon 3/4 İnç 10 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7FRK Modeli: SCSSIL-3/4-10Çapraz Referans: 38G933
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
€207.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik Kordon Stoku
RenkKırmızı portakal
Çap3 / 4 "
Durometre70
uzunluk10ft.
Malzemesilikon
DayanıklıAşırı Sıcaklıklar
Sıcaklık aralığı-150 Derece 500 Derece
Gerilme direnci870 psi
Hoşgörü+/-. 020 "RMA Yüksek Hassasiyet
TipKare

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4007000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukHoşgörüÜcret
E JAMES & CO SCSSIL-3/32-10 Kauçuk Kordon Silikon 3/32 İnç 10 Ayak | AC7FPR 38G892 SCSSIL-3 / 32-103 / 32 "10ft.+/-. 010 "RMA Yüksek Hassasiyet€12.31
E JAMES & CO SCSSIL-3/32-25 Kauçuk Kordon Silikon 3/32 İnç 25 Ayak | AC7FPT 38G893 SCSSIL-3 / 32-253 / 32 "25ft.+/-. 010 "RMA Yüksek Hassasiyet€26.18
E JAMES & CO SCSSIL-3/32-50 Kauçuk Kordon Silikon 3/32 İnç 50 Ayak | AC7FPU 38G894 SCSSIL-3 / 32-503 / 32 "50ft.+/-. 010 "RMA Yüksek Hassasiyet€49.51
E JAMES & CO SCSSIL-3/32-100 Kauçuk Kordon Silikon 3/32 İnç 100 Ayak | AC7FPV 38G895 SCSSIL-3 / 32-1003 / 32 "100ft.+/-. 010 "RMA Yüksek Hassasiyet€96.08
E JAMES & CO SCSSIL-1/8-10 Kauçuk Kordon Silikon 1/8 İnç 10 Feet | AC7FPW 38G896 SCSSIL-1 / 8-101 / 8 "10ft.+/-. 010 "RMA Yüksek Hassasiyet€22.37
E JAMES & CO SCSSIL-1/8-25 Kauçuk Kordon Silikon 1/8 İnç 25 Ayak | AC7FPX 38G897 SCSSIL-1 / 8-251 / 8 "25ft.+/-. 010 "RMA Yüksek Hassasiyet€50.56
E JAMES & CO SCSSIL-1/8-50 Kauçuk Kord Silikon 1/8 İnç 50 Feet | AC7FPY 38G898 SCSSIL-1 / 8-501 / 8 "50ft.+/-. 010 "RMA Yüksek Hassasiyet€91.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO SCSSIL-3/4-10 Kauçuk Kordon Silikon 3/4 İnç 10 Ayak
€207.72 / Adet