EAGLE GROUP FN2036-2-18-14/3 Bulaşıkhane Bataryasız Evye 76 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bulaşıkhane Lavabo |
Geri Sıçrama | Evet |
Arka Sıçrama Yüksekliği | 10 " |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kase Derinliği | 14 " |
Kase boyutu | 18 "20 x" |
Drenaj Açma | 3.5 " |
Musluk Montaj Merkezleri | 8" |
Musluk Çalışması | Uygulanamaz |
ölçü | 14 |
Montaj Tipi | Kat |
Delik Sayısı | 3 |
İstasyon Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 44.5 " |
Uzunluk | 76 " |
toplam Genişlik | 27 " |
Yan Sıçrama | Yok hayır |
Musluklu / Musluksuz | Musluksuz |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 78.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 76.45 |
HS kodu | 7324100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kase boyutu | ölçü | Delik Sayısı | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314-16-2-18-SL | 16 "20 x" | 16 | 2 | 72.25 " | 27.5 " | €3,522.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00