Eagle Thermoplastic Pb-316 8'li Satın Al | 8ag69 Tartım Kabı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAGLE TERMOPLASTİK PB-316 8S'DE SATIN ALIN Tartım Kabı 2-1/4 İnç Uzunluk - 250'li Paket | AF3PJX 8AG69

EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 8'li Tartım Kabı 2-1/4 İnç Uzunluk - 250'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3PJX Model: PB-316 8'LERDE SATIN ALÇapraz Referans: 8AG69
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
€40.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tartım Tabağı
Kapasite20mL
RenkBeyaz
derinlik5 / 16 "
uzunluk2.25 "
Malzemepolisitren
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)25.15
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926909910
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteRenkderinlikÇapuzunlukMalzemegenişlikÜcret
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 Tartım Tabağı Doğal 3-1 / 2 İnç Uzunluk - 500'lü Paket | AE2NEW 4YMV4 WB-316100mLDoğal (Madenden)1"-3.5 "polisitren3.5 "€61.12
EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 Tartım Tabağı Doğal 1-5 / 8 İnç Uzunluk - 500'lü Paket | AE2NEX 4YMV5 WB-15820mLDoğal (Madenden)5 / 16 "41.28 mm kimliği1.625 "polisitren1.62 "€38.54
EAGLE TERMOPLASTİK PB-317 Tartım Kabı 7-1 / 2 İnç Uzunluk - 250'li Paket | AF3PJY 8AG70 PB-317270mLBeyaz1"-7.5 "polisitren4.75 "€125.46
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-175 Tartım Kabı 3/8 İnç D - 500'lü Paket | AF3PPQ 8AKX7 HWB-17520mLBeyaz3 / 8 "--polisitren-€38.08
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 Tartım Kabı 7/8 İnç D - 500'lü Paket | AF3PPR 8AKX8 HWB-475200mLBeyaz7 / 8 "--polisitren-€65.05
EAGLE THERMOPLASTIC D44-100 Tartım Kabı 20ml 1/2 İnç D - 100'lü Paket | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLGri1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Alüminyum-€22.73
EAGLE THERMOPLASTIC D63-100 Tartım Kabı 70ml 11/16 İnç D - 100'lü Paket | AF3QDA 8AU21 D63-10070mLGri11 / 16 "63mm ID, 71mm OD-Alüminyum-€27.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 8'li Tartım Kabı 2-1/4 İnç Uzunluk - 250'li Paket
€40.54 / Adet