EAGLE TOOL US EA75072 Burgu Kablo Bit 3/4 İnç Çap 72 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Yükleyici Bit |
Bit Çapı | 3 / 4 " |
Keskin kenar | Auger Noktası |
Çap | 3 / 4 " |
uzunluk | 72 " |
Uzunluk | 72 " |
Şaft Dia. | 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8207906000 |
Model | Bit Çapı | Çap | uzunluk | Uzunluk | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA37518 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 18 " | 18 " | 3 / 16 " | €43.16 | |
EA37524 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 24 " | 24 " | 3 / 16 " | €44.55 | |
EA37536 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 36 " | 36 " | 3 / 16 " | €45.92 | |
EA37554 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 54 " | 54 " | 3 / 16 " | €47.74 | |
EA37572 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 72 " | 72 " | 3 / 16 " | €51.54 | TEKLİF TALEBİ
|
EA75018 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 18 " | 18 " | 1 / 4 " | €55.74 | |
EA75024 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 24 " | 24 " | 1 / 4 " | €60.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00