EAGLE 1613 Mobil Davul Dökülmesi Dolly 12 Gal
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Tambur Dökülme Dolly |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 9" |
Dia İçinde. | 31 " |
Yükleme kapasitesi | 1,250 lb |
Malzeme | polietilen |
Dış Çap. | 35.75 " |
Dökülme Kapasitesi | 12 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 111.76 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00