EAGLE 1649 Covrd Drum Spll Muhafaza Kulübesi Çift Kapılı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Tambur Dökülme Engelleme Kulübesi |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 72 " |
uzunluk | 57.5 " |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | 4 |
Açılış Tipi | Çift kapı |
Dökülme Kapasitesi | 66 gal. |
UPC | 048441000425 |
genişlik | 57.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 112.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 185.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 146.05 |
Gemi genişliği (cm) | 149.86 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00