EAGLE 1660 Huni Polipropilen Tambur
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Baca |
Renk | Sarı |
Çap | 18 " |
işlev | Herhangi bir dökülme veya sıçramanın muhafazasını sağlar, filtrelerin ve küçük kapların eller serbest olarak boşaltılmasına izin verir, içerikleri izlemek için tambur dolum ölçeri kullanılır |
Yükseklik | 7" |
Malzeme | Çoğu Kimyasala ve Tehlikeli Atıklara Dirençli Yüzde 100 Şişirme Kalıplanmış Yüksek Yoğunluklu Polietilen |
oluk ağzı | Huni 2 ve 30 Galonluk Kapalı Kafalı Tamburun herhangi bir 55 "NPT Tapasına sığar |
UPC | 048441607013 |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Huni, aynı anda birden fazla kabı kabul eden ve hızlı bir boşaltma işlemine izin veren büyük bir ağızlık ile birlikte gelir.
A. Bu huni, geri tepme tutuşmasını kolayca durdurmak için ısıyı dağıtan bir alev tutucu ile donatılmıştır.
A. Bu huni, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzemeden yapılmıştır, bu da onu standart hunilere kıyasla çoğu kimyasal için uygun hale getirir ve böylece dökülme riskini ortadan kaldırır.
A.
C. Huni tamburu dayanıklı olmasına rağmen aşınma, çatlak veya kimyasal hasar açısından periyodik kontroller yapılması tavsiye edilir. Bu sorunlardan herhangi birini tespit ederek değiştirin.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00