EAGLE 1695 Döküntü Kurtarma Tamburu 95g
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kurtarma Tamburu |
Kapatma Tipi | Bolt Yüzük |
Renk | Sarı |
kafa Tipi | Açık kafa |
Dia İçinde. | 27.5 " |
Yükleme kapasitesi | 748 lb |
Malzeme | HDPE |
Dış Çap. | 31 " |
Toplam yükseklik | 44.375 " |
Paketleme grubu | Tehlikeli Maddelerin I, II ve III'ü |
UN Derecelendirmeli Sıvı | 1H2 / X340 / S |
UN Derecelendirmesi Katı | 1H2 / X340 / S |
hacim | 95 gal. |
Hacim kapasitesi | 95 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 97.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 3923900016 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapatma Tipi | Dia İçinde. | Yükleme kapasitesi | Dış Çap. | Toplam yükseklik | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1665 | Bolt Yüzük | 27.125 " | 440 lb | 31 " | 38.875 " | 65 gal. | €536.58 | ||
1602 | Leverlock Yüzük | 19 " | 396 lb | 21.125 " | 28.5 " | 30 gal. | €160.91 | ||
1654 | Leverlock Yüzük | 19 " | 165 lb | 20.875 " | 20.375 " | 20 gal. | €147.04 | ||
1650 | vida | 19.375 " | 125 lb | 20.375 " | 20.75 " | 20 gal. | €121.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00