EAGLE 1725 Köşe Koruyucu, 42 İnç Boy
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köşe Koruyucu |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 42 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | HDPE |
Ağırlık | 20 Lbs. |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
HS kodu | 3923900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1720 | 21 " | 10 lb | €140.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00