EAGLE 1734OR Kılavuz Direği 42 İnç Turuncu
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kılavuz-Post Delineator |
Taban Boyutu | 10 x 10 " |
Renk | Portakal |
Yükseklik | 42 " |
Mesaj Dia. | 5.75 " |
Yazı Malzemesi | polietilen |
Retroreflektif Yaka | Evet |
Bant Rengi | Portakal |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 82.3 |
HS kodu | 3926901000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00