EAGLE 1781 Boşluk Çubuğu 7 İnç Çap 77 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gümrükleme Çubuğu |
Renk | Sarı |
Malzeme | polietilen |
Dış Çap. | 7" |
Uzunluk | 77 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 92.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 85.07 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dış Çap. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1780 | 5" | 76 " | €390.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00